咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM 材质 C 型
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM 材质 C 型
商品编号
137750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137750 G1
137750 G1/2
137750 G1/4
137750 G1/8
137750 G3/4
137750 G3/8
137750 G5/8
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS E PM
6
15degrees
30.75mm
160mm
6
20mm
25mm
11
83.125mm
33.25mm
G1
2.309mm
HSS E PM
5
15degrees
19mm
125mm
5
12mm
16mm
14
41.92mm
20.96mm
G1/2
1.814mm
HSS E PM
4
15degrees
11.8mm
100mm
4
9mm
11mm
19
32.9mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
HSS E PM
3
15degrees
8.8mm
90mm
3
5.5mm
7mm
28
24.33mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
HSS E PM
5
15degrees
24.5mm
140mm
5
16mm
20mm
14
52.88mm
26.44mm
G3/4
1.814mm
HSS E PM
4
15degrees
15.25mm
100mm
4
9mm
12mm
19
33.32mm
16.66mm
G3/8
1.337mm
HSS E PM
5
15degrees
21mm
125mm
5
14.5mm
18mm
14
57.28mm
22.91mm
G5/8
1.814mm
销售价 数量
 
7091.15
3115.59
1527.48
1184.04
4479.45
2011.59
4055.88

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM 材质 C 型
商品编号:137750 G1/8
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术说明

GARANT Master Tap INOX:
高性能丝锥,专为在不锈钢、耐酸钢以及 Duplex 材料中的工艺可靠应用所研发。
排屑槽的 45° 螺旋有利于形成切屑,尤其在坚韧的奥氏体铬镍钢中。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性
  • 新一代 TiALN-Multilayer 涂层
  • 经过参数化的排屑空间几何形状,实现效果最佳的切屑形成及扭转刚度

技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹升角
45degrees
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
标准
DIN 5156
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
切削方向
右向
螺纹断面角
55degrees
内冷式
锥度导程部分的形状
C
涂层
TiAlN
螺纹种类
G
属性
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
8.8mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
7mm
每英寸螺距
28
螺纹深度
24.33mm
螺纹直径
9.73mm
螺纹规格
G1/8
螺距
0.907mm
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加