咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSSE-PM  C 型 6HX 级
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSSE-PM  C 型 6HX 级
商品编号
135732
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
135732 M1,6
135732 M2
135732 M2,5
135732 M2,6
135732 M3
135732 M4
135732 M5
135732 M6
135732 M8
135732 M10
135732 M12
135732 M14
135732 M16
135732 M20
135732 M24
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
15degrees
1.25mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
4mm
1.6mm
M
M1.6
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
1.6mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
5mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
2.05mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6.25mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
2.1mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6.5mm
2.6mm
M
M2.6
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
7.5mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
10mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
12.5mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
20mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
25mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
10.2mm
110mm
4
7mm
9mm
DIN 376
30mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
12mm
110mm
4
9mm
11mm
DIN 376
35mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 376
40mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
50mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
21mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
60mm
24mm
M
M24
3mm
销售价 数量
 
716.27
695.14
695.14
601.79
541.28
541.28
562.56
659.11
735.95
870.11
1085.91
1334.55
1507.93
2494.11
3352.66

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSSE-PM  C 型 6HX 级
商品编号:135732 M3

技术说明

高性能丝锥,专为在不锈钢、耐酸钢以及Duplex 材料中的工艺可靠应用所研发。
排屑槽的 45° 螺旋有利于形成切屑,尤其在坚韧的奥氏体铬镍钢中。

  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性

  • TiALN 多层新一代涂层

  • 经过参数化的排屑空间几何形状,实现效果最佳的切屑形成及扭转刚度


技术参数
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
涂层
TiAlN
切削方向
右向
螺纹升角
45degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
C
螺纹标准
DIN 13
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
2.5mm
总长度 L
56mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
2.7mm
柄直径 Ds
3.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
7.5mm
螺纹直径
3mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M3
螺距
0.5mm
应用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加