咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSSE-PM 内冷 / C 型 6HX 级
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSSE-PM 内冷 / C 型 6HX 级
商品编号
135734
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
135734 M6
135734 M8
135734 M10
135734 M12
135734 M14
135734 M16
135734 M20
135734 M24
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
20mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
25mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
10.2mm
110mm
4
7mm
9mm
DIN 376
30mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
12mm
110mm
4
9mm
11mm
DIN 376
35mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 376
40mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
50mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
21mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
60mm
24mm
M
M24
3mm
销售价 数量
 
991.10
1125.12
1259.30
1586.38
1782.62
2044.31
3483.49
4677.36

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSSE-PM 内冷 / C 型 6HX 级
商品编号:135734 M6
技术说明

高性能丝锥,专为在不锈钢、耐酸钢以及Duplex 材料中的工艺可靠应用所研发。
排屑槽的 45° 螺旋有利于形成切屑,尤其在坚韧的奥氏体铬镍钢中。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性
  • TiALN 多层新一代涂层
  • 经过参数化的排屑空间几何形状,实现效果最佳的切屑形成及扭转刚度

带有内部冷却液供给。
技术参数
螺纹断面角
60degrees
螺纹升角
45degrees
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
锥度导程部分的形状
C
内冷式
螺纹标准
DIN 13
涂层
TiAlN
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
5mm
总长度 L
80mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 371
螺纹深度
15mm
螺纹直径
6mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M6
螺距
1mm
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加