咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM IK / 形式 B 6HX
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM IK / 形式 B 6HX
商品编号
132190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132190 M6
132190 M8
132190 M10
132190 M12
132190 M14
132190 M16
132190 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
42mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
17.5mm
140mm
3
12mm
16mm
DIN 376
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
1027.00
1164.49
1275.65
1602.73
1897.10
2175.14
3483.49

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM IK / 形式 B 6HX
商品编号:132190 M6
技术说明

高性能丝锥,专为在不锈钢、耐酸钢以及 Duplex 材料中的工艺可靠应用所研发。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性
  • 新一代 TiALN-Multilayer 涂层
  • 经过参数化的排屑空间几何形状,实现效果最佳的切屑形成及扭转刚度

带有内部冷却液供给。
技术说明
Advertisement
强劲的卷屑槽。
引导部分带润滑槽,
但没有排屑槽。可以配合乳化剂使用(油脂含量至少 8%)。
带有内部冷却液供给。
技术参数
锥度导程部分的形状
B
螺纹标准
DIN 13
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
涂层
TiAlN
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
5mm
总长度 L
80mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 371
螺纹深度
18mm
螺纹直径
6mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M6
螺距
1mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加