咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM 形式 B 6HX
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM 形式 B 6HX
商品编号
132180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132180 M1,6
132180 M2
132180 M2,5
132180 M2,6
132180 M3
132180 M4
132180 M5
132180 M6
132180 M8
132180 M10
132180 M12
132180 M14
132180 M16
132180 M20
132180 M24
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
1.25mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
4.8mm
1.6mm
M
M1.6
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
1.6mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.05mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
7.5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.1mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
7.8mm
2.6mm
M
M2.6
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
42mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
17.5mm
140mm
3
12mm
16mm
DIN 376
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
21mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
72mm
24mm
M
M24
3mm
销售价 数量
 
678.79
639.42
601.79
487.31
487.31
505.40
523.35
601.79
678.79
889.66
1085.91
1259.30
1432.66
2355.04
3418.07

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM 形式 B 6HX
商品编号:132180 M2,6

技术说明

高性能丝锥,专为在不锈钢、耐酸钢以及 Duplex 材料中的工艺可靠应用所研发。

  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性

  • 新一代 TiALN-Multilayer 涂层

  • 经过参数化的排屑空间几何形状,实现效果最佳的切屑形成及扭转刚度


技术说明
Advertisement
GARANT Master Tap INOX
高性能丝锥,专为不锈钢和耐酸钢以及双相材料中要求工艺可靠性的应用所开发。

  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性

  • 新一代 TiALN 多层涂层

  • 参数化切屑空间几何形状,可实现最佳切屑形成和抗扭刚度



技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
涂层
TiAlN
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
锥度导程部分的形状
B
螺纹断面角
60degrees
螺纹标准
DIN 13
内冷式
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
2.1mm
总长度 L
50mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
2.1mm
柄直径 Ds
2.8mm
标准
DIN 371
螺纹深度
7.8mm
螺纹直径
2.6mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M2.6
螺距
0.45mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加