咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金阶梯钻
商品编号
125035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
125035 M5
125035 M6
125035 M8
125035 M8X1
125035 M10
125035 M10X1
125035 M12
125035 M16
? D1 第 1级
? D2 第 2级,带倒角 h7
⌀ D1 第 1级
⌀ D2 第 2级,带倒角 h7
内冷式
凸台高度 L1 1。级
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
螺纹种类
螺距
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
适用于螺纹
齿数 Z
4.25mm
5.5mm
4.25mm
5.5mm
有,25 bar 有,25 bar
13.6mm 13.6mm
66mm
28mm
6mm
M M
0.8 0.8
0.28mm/rev
0.28mm/rev
M5
3 3
5.1mm
6.6mm
5.1mm
6.6mm
有,25 bar 有,25 bar
16.5mm 16.5mm
79mm
41mm
8mm
M M
1 1
0.32mm/rev
0.32mm/rev
M6
3 3
6.85mm
8.8mm
6.85mm
8.8mm
有,25 bar 有,25 bar
21mm 21mm
89mm
47mm
10mm
M M
1,25 1,25
0.37mm/rev
0.37mm/rev
M8
3 3
7.1mm
8.8mm
7.1mm
8.8mm
有,25 bar 有,25 bar
21mm 21mm
89mm
47mm
10mm
MF MF
1 1
0.37mm/rev
0.37mm/rev
M8×1
3 3
8.6mm
11mm
8.6mm
11mm
有,25 bar 有,25 bar
25.5mm 25.5mm
102mm
55mm
12mm
M M
1.5 1.5
0.44mm/rev
0.44mm/rev
M10
3 3
9.1mm
11mm
9.1mm
11mm
有,25 bar 有,25 bar
25.5mm 25.5mm
102mm
55mm
12mm
MF MF
1 1
0.44mm/rev
0.44mm/rev
M10×1
3 3
10.35mm
13.2mm
10.35mm
13.2mm
有,25 bar 有,25 bar
30mm 30mm
107mm
60mm
14mm
M M
1,75 1,75
0.5mm/rev
0.5mm/rev
M12
3 3
14.15mm
17.6mm
14.15mm
17.6mm
有,25 bar 有,25 bar
38.5mm 38.5mm
123mm
73mm
18mm
M M
2 2
0.56mm/rev
0.56mm/rev
M16
3 3
销售价 数量
 
1729.73
2441.14
3176.85
3176.85
4303.45
4303.45
5754.94
10620.90

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金阶梯钻
商品编号:125035 M5
技术说明

用于加工最佳的螺纹底孔。为后续的攻丝刀具创造理想的加工条件。钻头的切削刃直径根据待生成的螺纹进行调整,确保符合标准的螺纹和丝锥的高工艺可靠性。螺纹的 90° 锪口与底孔在一道工序中同时完成。
3 刃钻头,专为在极高进给量的条件下使用而开发。特别适用于具有高输入功率和稳定加工条件的机器。
第一级直径公差:h7。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
公差,公称直径
m7
涂层
TiAlN
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
标准
工厂标准
顶角
145degrees
锪孔台阶角度
90degrees
切削加工策略
HPC
属性
? D1 第 1级
4.25mm
? D2 第 2级,带倒角 h7
5.5mm
⌀ D1 第 1级
4.25mm
⌀ D2 第 2级,带倒角 h7
5.5mm
内冷式
有,25 bar 有,25 bar
凸台高度 L1 1。级
13.6mm 13.6mm
总长度 L
66mm
排屑槽长度 Lc
28mm
柄直径 Ds
6mm
螺纹种类
M M
螺距
0.8 0.8
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢件
0.28mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.28mm/rev
适用于螺纹
M5
齿数 Z
3 3
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
GGG
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
通用
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加