咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu 整体硬质合金立铣刀 DIN 6535 HA
商品编号
201260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201260 1
201260 2
201260 3
201260 4
201260 5
201260 6
201260 8
201260 10
201260 12
201260 16
201260 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1.5 1.5
90degrees 90degrees
e6 e6
DIN 6535 HA h6 DIN 6535 HA h6
1mm 1mm
5mm 5mm
1mm
2mm 2mm
5mm 5mm
G 2.5,带 HA
57mm 57mm
10mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees
0.04mm
0.03mm
0.9mm 0.9mm
2 2
1.5 1.5
90degrees 90degrees
e6 e6
DIN 6535 HA h6
2mm 2mm
8mm 8mm
1mm
4mm 4mm
8mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm 57mm
16mm 16mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.04mm
0.03mm 0.03mm
1.9mm
2 2
1.5 1.5
90degrees 90degrees
e6 e6
DIN 6535 HA h6 DIN 6535 HA h6
3mm
8mm
1mm
6mm
8mm 8mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm
18mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.05mm 0.05mm
0.04mm 0.04mm
2.9mm 2.9mm
2
1.5
90degrees 90degrees
e6
DIN 6535 HA h6
4mm 4mm
11mm 11mm
1mm
8mm 8mm
11mm 11mm
G 2.5,带 HA
57mm
18mm 18mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees
0.06mm
0.05mm 0.05mm
3.9mm 3.9mm
2
1.5
90degrees 90degrees
e6
DIN 6535 HA h6
5mm 5mm
13mm 13mm
1mm
10mm
13mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm 57mm
20mm 20mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm 0.06mm
4.9mm
2
1.5
90degrees
e6
DIN 6535 HA h6 DIN 6535 HA h6
6mm 6mm
13mm
1mm
12mm 12mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm 57mm
20mm 20mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm 0.06mm
5.9mm 5.9mm
2
1.5
90degrees 90degrees
e6 e6
DIN 6535 HA h6 DIN 6535 HA h6
8mm 8mm
19mm
1mm
16mm 16mm
19mm 19mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
63mm 63mm
26mm 26mm
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm 0.1mm
0.08mm
7.7mm
2
1.5
90degrees
e6 e6
DIN 6535 HA h6
10mm 10mm
22mm 22mm
1mm
20mm
22mm 22mm
G 2.5,带 HA
72mm
29mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.12mm 0.12mm
0.09mm 0.09mm
9.7mm 9.7mm
2
1.5 1.5
90degrees 90degrees
e6 e6
DIN 6535 HA h6 DIN 6535 HA h6
12mm 12mm
26mm 26mm
1mm
24mm
26mm 26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
83mm 83mm
36mm 36mm
12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.15mm
0.1mm
11.7mm 11.7mm
2
1.5 1.5
90degrees 90degrees
e6 e6
DIN 6535 HA h6 DIN 6535 HA h6
16mm
32mm 32mm
1mm
32mm 32mm
32mm
G 2.5,带 HA
92mm
42mm 42mm
16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees
0.18mm 0.18mm
0.14mm
15.5mm 15.5mm
2 2
1.5
90degrees 90degrees
e6
DIN 6535 HA h6
20mm
38mm 38mm
1mm
38mm
38mm 38mm
G 2.5,带 HA
104mm 104mm
52mm 52mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.22mm 0.22mm
0.18mm 0.18mm
19.5mm
2 2
销售价 数量
 
1030.74
1057.99
1058.96
1076.49
1099.74
1103.98
1446.63
2362.67
3807.96
7242.68
12120.43

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu 整体硬质合金立铣刀 DIN 6535 HA
商品编号:201260 8
提示

也适用于塑料。
技术说明

稳定的切刃。
结构尺寸和 DIN 6527 标准要求类似。
带有最新一代的 DLC 涂层 sp2
优点

极高的运行平稳性 确保出色的表面质量。
技术参数
型号
W
内冷式
刀柄公差
h6
涂层
DLC
标准
DIN 6527
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对切边 -
属性
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
e6 e6
刀柄
DIN 6535 HA h6 DIN 6535 HA h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
16mm 16mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm 19mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
总长度 L
63mm 63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
26mm 26mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.1mm 0.1mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.08mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
2
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铜锌合金
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
空气
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铝金属(短切屑)
适用
尼龙 66
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
聚醚醚酮
适用
铝合金
适用
有条件适用
湿,最小
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
湿,最大
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
高密度聚乙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加