咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
201647
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201647 1
201647 2
201647 3
201647 4
201647 5
201647 6
201647 8
201647 10
201647 12
201647 16
201647 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.02mm 0.02mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
3mm
0.5mm 0.5mm
3mm 3mm
57mm 57mm
13mm 13mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
50degrees 50degrees
0.01mm
0.008mm
0.01mm
0.008mm
0.95mm 0.95mm
2 2
0.03mm 0.03mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2mm
5mm 5mm
1mm 1mm
5mm
57mm 57mm
15mm 15mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
50degrees 50degrees
0.014mm
0.01mm
0.014mm
0.01mm
1.8mm 1.8mm
2 2
0.04mm 0.04mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
3mm 3mm
8mm
1.5mm
8mm 8mm
57mm 57mm
15mm 15mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
50degrees 50degrees
0.02mm
0.015mm
0.02mm
0.015mm
2.8mm 2.8mm
2
0.05mm 0.05mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm 11mm
2mm 2mm
11mm 11mm
57mm 57mm
15mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
50degrees 50degrees
0.022mm
0.018mm
0.022mm
0.018mm
3.8mm 3.8mm
2
0.08mm 0.08mm
1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
5mm 5mm
13mm
5mm 5mm
13mm 13mm
57mm
21mm 21mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
50degrees 50degrees
0.022mm
0.018mm
0.022mm
0.018mm
4.8mm 4.8mm
2
0.15mm 0.15mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm 13mm
6mm 6mm
13mm 13mm
57mm 57mm
21mm 21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
50degrees
0.04mm
0.035mm
0.04mm
0.035mm
5.8mm 5.8mm
2 2
0.17mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
19mm 19mm
8mm 8mm
19mm
63mm 63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
50degrees 50degrees
0.06mm
0.05mm
0.06mm
0.05mm
7.8mm 7.8mm
2
0.17mm 0.17mm
1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
22mm 22mm
10mm 10mm
22mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
50degrees
0.067mm
0.055mm
0.067mm
0.055mm
9.8mm 9.8mm
2
0.25mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm 26mm
12mm 12mm
26mm 26mm
83mm 83mm
38mm 38mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
50degrees
0.08mm
0.07mm
0.08mm
0.07mm
11.8mm 11.8mm
2 2
0.3mm 0.3mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
32mm 32mm
16mm 16mm
32mm 32mm
92mm 92mm
44mm 44mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直
50degrees
0.11mm
0.09mm
0.11mm
0.09mm
15.7mm
2
0.4mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
20mm 20mm
38mm 38mm
20mm
38mm 38mm
104mm
54mm 54mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
50degrees 50degrees
0.13mm
0.11mm
0.13mm
0.11mm
19.7mm 19.7mm
2 2
销售价 数量
 
831.53
823.82
823.33
823.66
824.31
824.03
1127.76
1724.06
2392.39
4495.25
7242.79

商品详情

商品名称:GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:201647 8
技术说明

双重铲背双倒角凹形刀脊,适用于 HPC 领域
更高的抗氧化性和高温硬度。
可应用于高切削速度,同时也非常适用于 Toolox®。
提示

后继产品用于编号 201644。
技术参数
内冷式
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
标准
DIN 6527
涂层
TiAlN
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.17mm
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
19mm 19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
63mm 63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
50degrees 50degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
7.8mm 7.8mm
齿数 Z
2
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
有条件适用
TOOLOX 44
适用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加