咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CPHX 09T310 ER
商品编号
212574
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212574 ST1400
GGG
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
TOOLOX 33
TOOLOX 44
修正系数 fz
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
最小切削深度
湿,最大
湿,最小
空气
角半径
转位刀片后角
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钢材硬度 < 55 HRC
适用m/min 适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min 适用m/min
2.5 2.5
0.15mm
3mm 3mm
3mm 3mm
ST1400
适用
0.15mm
适用
适用
适用m/min 适用m/min
1mm 1mm
11degrees
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min 适用m/min
销售价 数量
 
279.52

商品详情

商品名称:CPHX 09T310 ER
商品编号:212574 ST1400
推荐

在纯平面铣削操作中,Vc 减小 30%。
技术说明

  • 触点臂几何形状经过改进的可转位刀片,适用于锻模和模型制造中的高效加工过程。
  • 内凹角度大大并且每齿进给速度高,极为节省时间。
  • 径向轴向触点臂几何形状的转位铣削刀片。

同心度 +/- 0.020 mm。
提示

标准应用值适用于 ae 0.2 mm。
Lwa 为轴向触点臂长度。
Lwr 为径向触点臂长度。
技术参数
类型
HB4015
切刃半径 R1
1mm
轴向磨光器长度
1mm
径向磨光器长度
2mm
属性
GGG
适用m/min 适用m/min
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
适用m/min
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/min
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
适用m/min
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用m/min
TOOLOX 33
适用m/min
TOOLOX 44
适用m/min 适用m/min
修正系数 fz
2.5 2.5
切割深度 ap min
0.15mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3mm 3mm
切边时的最大切割深度 ap max
3mm 3mm
型号
ST1400
适用
最小切削深度
0.15mm
湿,最大
适用
湿,最小
适用
空气
适用m/min 适用m/min
角半径
1mm 1mm
转位刀片后角
11degrees
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
适用m/min
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
适用m/min
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
适用m/min
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
适用m/min
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
适用m/min
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/min
钢材硬度 < 55 HRC
适用m/min 适用m/min
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加