咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan 整体硬质合金端面牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206288
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206288 2
206288 4
206288 6
206288 8
206288 10
206288 12
主偏角 κ
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
尺寸 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
编程半径
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的仿形铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
11degrees 11degrees
1.25
2mm
1.5mm 1.5mm
1mm
0.1mm
0.15mm 0.15mm
0.15mm 0.15mm
75mm 75mm
18mm
6mm 6mm
0.3mm 0.3mm
0.015mm
0.015mm
1.7mm
2 2
10.5degrees 10.5degrees
1.25
4mm 4mm
2.5mm
1mm
0.2mm
0.25mm 0.25mm
0.25mm 0.25mm
85mm
24mm 24mm
6mm 6mm
0.5mm 0.5mm
0.05mm
0.05mm
3.6mm
2
12.5degrees 12.5degrees
1.25 1.25
6mm
3.5mm
0.4mm 0.4mm
0.4mm
0.4mm 0.4mm
100mm 100mm
28mm
6mm
1mm 1mm
0.075mm
0.075mm
5.2mm 5.2mm
4
15degrees 15degrees
1.25 1.25
8mm
4.8mm 4.8mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm
0.5mm 0.5mm
100mm
40mm
8mm
1.5mm 1.5mm
0.1mm
0.1mm
7mm 7mm
5
15degrees 15degrees
1.25 1.25
10mm
5.8mm 5.8mm
0.7mm
0.7mm
0.7mm 0.7mm
100mm 100mm
48mm 48mm
10mm
2mm 2mm
0.12mm
0.12mm
9mm
5
15degrees 15degrees
1.25
12mm
6.8mm 6.8mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm
0.8mm 0.8mm
120mm
56mm 56mm
12mm
2mm 2mm
0.15mm
0.15mm
11mm
5
销售价 数量
 
1586.86
1723.30
1802.60
2452.41
3779.44
5543.27

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan 整体硬质合金端面牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206288 8

提示

不推荐修磨。
应用

适合在 HPC 条件下,钛金属加工过程中的仿型铣削以及横铣。
配套特殊的铣削加工方案,可以实现极大的金属去除率。
技术说明

公差:切刃半径 R1 = ± 0.01 mm。
专用端面切刃几何形状,用于以很高的进给量进行槽铣。

技术参数
型号
N
涂层
TiAlN
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
螺纹升角
15degrees
定位角
90degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
公差,公称直径
h9
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
属性
主偏角 κ
15degrees 15degrees
修正系数 fz
1.25 1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
4.8mm 4.8mm
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
0.5mm 0.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.5mm
尺寸 ap max
0.5mm 0.5mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
40mm
柄直径 Ds
8mm
编程半径
1.5mm 1.5mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的仿形铣削
0.1mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的仿形铣削
0.1mm
颈位直径 D1
7mm 7mm
齿数 Z
5
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加