咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用螺丝起子/螺丝刀/改锥套装,6 件套
商品编号
666956
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • 4/2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
666956 4/2
操作六角段
螺丝起子数量
驱动型式
6
十字头螺丝起子
销售价 数量
 
683.70
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 4/2
数量:

商品详情

商品名称:车间用螺丝起子/螺丝刀/改锥套装,6 件套
商品编号:666956 4/2
Lieferumfang:
Je 1 Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
Je 1 Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 1; 2.


技术说明

强力握柄带有呵护皮肤、易抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的聚丙烯芯体。刀杆由铬钒特种合金制成,硬度极高,韧性出色。刀尖呈黑色。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加