咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT适用于一字头的螺丝起子/螺丝刀/改锥,短款,带双组分 Haptoprene 手柄
商品编号
664122
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀刃宽度 b
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
664122 4
664122 5,5
664122 6,5
664122 8
664122 10
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
总长度
0.8mm
4mm
30mm
85mm
1mm
5.5mm
30mm
85mm
1.2mm
6.5mm
30mm
85mm
1.2mm
8mm
30mm
85mm
1.6mm
10mm
30mm
85mm
销售价 数量
 
99.27
99.27
116.65
127.81
159.05
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT适用于一字头的螺丝起子/螺丝刀/改锥,短款,带双组分 Haptoprene 手柄
商品编号:664122 4

标准

类似于 DIN 5265B 标准
技术说明

造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆采用铬钒钢。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加