咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 刀片夹
商品编号
273856
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273856 26/2
273856 26/3
273856 32/2
273856 32/3
273856 32/4
273856 32/5
273856 32/6
切宽 W
切断车刀高度 h5
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切深 tmax
适用的最大工件直径
高度 h1
2mm
26mm
120mm
30mm
31mm
60mm
21.4mm
3mm
26mm
120mm
42.5mm
43mm
85mm
21.4mm
2mm
32mm
150mm
30mm
31mm
60mm
25mm
3mm
32mm
150mm
55mm
56mm
110mm
25mm
4mm
32mm
150mm
55mm
56mm
110mm
25mm
5mm
32mm
150mm
55mm
56mm
110mm
25mm
6mm
32mm
150mm
55mm
56mm
110mm
25mm
销售价 数量
 
3217.63
3217.63
3436.45
3436.45
3436.45
3436.45
3436.45

商品详情

商品名称:eco 刀片夹
商品编号:273856 32/2
应用

用于加工大深度凹槽以及进行大直径的切断。
备件

螺旋塞,编号 279828 1。
提示

从 19.5 mm 切深(切宽不超过 3 mm)或 24.5 mm 切深(切宽 4 mm 以上)开始,第二个切削刃与工件接触。这可能会产生凹槽。如有必要,使用单刃切断刀片,编号 273656 – 273670。
技术说明

凭借 eco 冷却设计,直接对切刃进行冷却,另外还额外为后刀面提供冷却。
带冷却剂传送功能,可用于其他制造商的产品。
注意

装配扳手,编号 279920 需要单独订购。
适用于
刀座,编号 273893 – 273894 或编号 319132 − 319133(VDI 刀座)。
技术参数
应用形式
通用
内冷式
手柄类型
刀夹
能够轴向切断
属性
切宽 W
2mm
切断车刀高度 h5
32mm
总长度 L
150mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
最大切深 tmax
31mm
适用的最大工件直径
60mm
高度 h1
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加