咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 刀片夹 加强型
商品编号
273854
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273854 26/3
273854 26/3L
273854 32/3
273854 32/3L
切宽 W
切断车刀高度 h5
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
适用的最大工件直径
高度 h1
3mm
26mm
83.5mm
32.5mm
65mm
21.4mm
26mm
96mm
45mm
90mm
21.4mm
3mm
32mm
87.5mm
32.5mm
65mm
25mm
32mm
100mm
45mm
90mm
25mm
销售价 数量
 
3890.32
4036.20
4101.05
4279.35

商品详情

商品名称:eco 刀片夹 加强型
商品编号:273854 32/3
提示

安装扳手编号 279920 需单独订购。从切深 19.5 mm 开始,第二个切削刃与工件接触。这可能会产生凹槽。如有必要,使用单刃切断刀片,编号 273656 – 273670。
技术说明

凭借 eco 冷却设计,直接对切刃进行冷却,另外还额外为后刀面提供冷却。
带冷却剂传送功能,可用于其他制造商的产品。
注意

装配扳手,编号 279920 需要单独订购。
技术参数
应用形式
右向
能够轴向切断
内冷式
手柄类型
刀夹
属性
切宽 W
3mm
切断车刀高度 h5
32mm
总长度 L
87.5mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
32.5mm
适用的最大工件直径
65mm
高度 h1
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加