咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金桶状铣刀,平头锥型 α/2 = 81° PPC
商品编号
207548
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207548 8/180
207548 12/220
修正系数 fz
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
有效半径 R2
柄直径 Ds
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
齿数 Z
1.25
3mm 3mm
8mm
1.4mm
80mm 80mm
180mm
8mm
1.4mm 1.4mm
30degrees
0.065mm 0.065mm
0.055mm 0.055mm
3 3
1.25
4mm
12mm
1.4mm 1.4mm
120mm 120mm
220mm
12mm 12mm
1.4mm 1.4mm
30degrees
0.09mm
0.07mm 0.07mm
5
销售价 数量
 
2464.60
4868.91

商品详情

商品名称:整体硬质合金桶状铣刀,平头锥型 α/2 = 81° PPC
商品编号:207548 8/180

推荐

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。
技术说明

高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
提示

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
用于基面加工和绕开干扰轮廓。

技术参数
涂层
DLC
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
横向进给方向
水平
型号
N
内冷式
刀具材料
VHM
切削加工策略
PPC
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
修正系数 fz
1.25
切刃半径 R1
3mm 3mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
1.4mm
总长度 L
80mm 80mm
有效半径 R2
180mm
柄直径 Ds
8mm
空闲长度
1.4mm 1.4mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.065mm 0.065mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.055mm 0.055mm
齿数 Z
3 3
应用
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最小
有条件适用
铝,塑料
适用
湿,最大
适用
空气
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加