咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轴向动力头
商品编号
319962
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319962 30-25IM-IK
319962 30-ER25
319962 30-ER25-IK
319962 30-ER25-IM
b1
x
x2
冷却
最大压力
68mm
74.9mm
16.4mm
内部
70bar
68mm
93.5mm
35mm
外部
70bar
68mm
93.5mm
35mm
内部
70bar
68mm
74.9mm
16.4mm
外部
70bar
销售价 数量
 
15900.82
12893.64
17596.36
12040.41

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:轴向动力头
商品编号:319962 30-25IM-IK

优点

  • 结构根据重量和几何形状进行优化。

  • 高质量组件保证过程可靠性,使用寿命长。

  • 传递高扭矩。

  • 100% 控制 – 每个 AGW 都经过磨合程序。

  • 内冷:专门开发并已获取专利的密封件。


应用

一次装夹执行可能多的切削加工步骤。刀塔中缺少空间时(可用的夹紧位置)。
供货范围

AGW 用于弹簧夹套:包括夹紧螺母和钩形扳手。AGW VARIA VX:包括夹紧扳手。
可选附件

适合的套筒 Varia VX,编号 319802 – 319888,ER 快换接头,编号 319761 – 319781,ER 弹簧夹套,编号 308941 – 309878,ER 夹紧扳手,编号 309680 – 309745。扭矩扳手,编号 211750,规格尺寸 5.7。
提示

  • 其他驱动装置型号(例如 DIN 5482)、传动比、尺寸、BMT 等敬请垂询:www.hoffmann.ews-tools.com

  • IK 工具(内部冷却装置)可干运转,冷却剂过滤 < 50 µm。

  • 建议:使用扭力工具(最大 6 Nm)操作规格 VARIA VX。

  • 对于重型铣削作业,根据要求推荐带锥形滚子轴承的款式。


适用于

DMG Gildemeister CTX。有时候 Emco、Hardinge、Monforts、Scherer 等,带 DIN 5480 花键。
技术说明

在所有 CNC 数控车床 DMG Gildemeister CTX 上搭配 Sauter 刀塔使用。驱动联轴器 DIN 5480。通过带外置螺母的 ER 弹簧夹套或快速更换系统 VARIA VX(获得 EWS 许可)将刀具夹紧至 AGW。外部冷却通过创新冷却液管理实现,内部冷却通过刀具中心主轴实现。最大转速 8000 rpm。
IK 款——带陶瓷密封组件,压力最高 70 bar,完全可干运转。
IM 款——附内置夹紧螺母。
用于盘式刀塔及星形刀塔。传动比 1:1。带内冷(内部)的规格,最高 70 bar。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加