咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC / TPC
商品编号
205555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205555 6
205555 8
205555 10
205555 12
205555 16
205555 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.3mm 0.3mm
2
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
6mm 6mm
24mm
6mm
13mm 13mm
66mm
25.84degrees
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
24mm
42degrees 42degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
5
0.4mm 0.4mm
2 2
45degrees 45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
8mm
32mm
8mm
21mm
74mm 74mm
25.84degrees
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
32mm 32mm
42degrees 42degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
5
0.5mm 0.5mm
2 2
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
10mm
40mm
10mm
22mm 22mm
89mm
25.84degrees 25.84degrees
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40mm 40mm
42degrees 42degrees
0.07mm
0.05mm
0.07mm
0.05mm
5 5
0.6mm 0.6mm
2
45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
48mm 48mm
12mm 12mm
26mm 26mm
100mm
25.84degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
48mm 48mm
42degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
5
0.8mm 0.8mm
2 2
45degrees 45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
16mm 16mm
64mm 64mm
16mm
36mm 36mm
123mm 123mm
25.84degrees 25.84degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
64mm 64mm
42degrees 42degrees
0.09mm
0.07mm
0.09mm
0.07mm
5 5
1mm
2 2
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
80mm 80mm
20mm 20mm
41mm
140mm
25.84degrees
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直
80mm
42degrees 42degrees
0.1mm
0.08mm
0.1mm
0.08mm
5
销售价 数量
 
2243.44
2988.31
3855.04
4600.05
9262.29
15231.82

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC / TPC
商品编号:205555 8
优点

刀具几何结构使切屑紧紧卷起,并通过平浅的容屑槽排出。因此,刀具芯体始终非常稳定。
应用

用于粗加工。
TPC 加工中的问题终结者。
技术说明

具有新颖的波纹刃型,针对更高的进给速度进行了优化。通过轻微的边缘倒圆改进了切削刃保护。通过使用超细晶粒基体实现了极大的弯曲断裂强度。
技术参数
切削加工策略
HPC TPC -
铣削加工的切宽 ae
0.2×D,针对修边
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
切刃间距
不相同
刀具材料
整体硬质合金
铣削轮廓面
NR
内冷式
刀柄公差
h6
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.4mm 0.4mm
修正系数 fz
2 2
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
32mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
总长度 L
74mm 74mm
最大切弧角
25.84degrees
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
空闲长度
32mm 32mm
螺纹升角
42degrees 42degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
齿数 Z
5
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
通用
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加