咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金桶状铣刀,直型 PPC
商品编号
207514
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207514 10/60
207514 12/70
修正系数 fz
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
有效半径 R2
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25 1.25
1mm 1mm
10mm 10mm
21.5mm
72mm 72mm
30mm 30mm
60mm
10mm
30degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm
8mm
5
1.25
1mm
12mm
23mm
83mm
36mm 36mm
70mm
12mm 12mm
30degrees
0.09mm 0.09mm
0.07mm 0.07mm
10mm 10mm
5
销售价 数量
 
3538.42
4868.30

商品详情

商品名称:整体硬质合金桶状铣刀,直型 PPC
商品编号:207514 12/70
推荐

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。
技术说明

高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
提示

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
技术参数
内冷式
涂层
DLC
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.05×D,针对侧铣 -
切削加工策略
PPC
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
横向进给方向
水平
型号
N
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
公差,公称直径
f8
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
1.25
切刃半径 R1
1mm
切刃直径 DC
12mm
切削刃长度 Lc
23mm
总长度 L
83mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
36mm 36mm
有效半径 R2
70mm
柄直径 Ds
12mm 12mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.09mm 0.09mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.07mm 0.07mm
颈位直径 D1
10mm 10mm
齿数 Z
5
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最大
适用
空气
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝,塑料
适用
湿,最小
有条件适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加