咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支承销栓 M6(件)
商品编号
313981
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313981 5
313981 10
313981 15
313981 20
材料
颜色
高度 H
黑色
5mm
黑色
10mm
黑色
15mm
黑色
20mm
销售价 数量
 
86.02
87.85
87.85
104.59

商品详情

商品名称:支承销栓 M6(件)
商品编号:313981 5
适用于

编号 313953、313955
技术参数
螺纹 M
M6
扳手开口度
10mm
属性
材料
颜色
黑色
高度 H
5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加