咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永久磁力夹头采用平行磁极分度
商品编号
380776
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
380776 100
380776 130
380776 150
380776 200
380776 250
380776 300
允许的定心钻孔 J
孔圆直径
定心深度
定心直径
平行磁极分度
极板的磨削余量
盘直径
磁场高度
螺纹直径
重量
额定吸附力
高度
高度公差
20×14mm
85mm
4mm
60mm
1.9mm
5mm
100mm
8mm
4×M8
3kg
70N/cm2
50mm
0 / -1mm
20×14mm
115mm
4mm
90mm
1.9mm
5mm
130mm
8mm
4×M8
5kg
100N/cm2
50mm
0 / -1mm
24×5mm
132mm
4mm
110mm
1.9mm
5mm
150mm
8mm
4×M8
7kg
100N/cm2
0 / -1mm
200×5mm
154mm
4mm
150mm
1.9mm
5mm
200mm
8mm
4×M8
15kg
100N/cm2
57mm
0 / -1mm
250×5mm
192mm
4mm
250mm
1.9mm
5mm
250mm
8mm
4×M8
20kg
100N/cm2
57mm
0 / -1mm
300×5mm
227mm
4mm
250mm
1.9mm
5mm
300mm
8mm
4×M8
31kg
100N/cm2
62mm
0 / -1mm
销售价 数量
 
9423.58
11763.00
13525.81
18188.17
23130.60
28682.61

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:永久磁力夹头采用平行磁极分度
商品编号:380776

应用

用于夹紧较小型和薄型到中型的工件。
用于研磨和车削作业。
提示

可以加工一个定心孔“J”。
技术说明

高效磁系统,采用磁铁,磁场高度低。磁力可无级调节。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加