咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永久磁力夹头采用平行磁极分度
商品编号
380777
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
380777 160
380777 200
380777 250
380777 300
380777 350
允许的定心钻孔 J
孔圆直径
定心深度
定心直径
平行磁极分度
极板的磨削余量
盘直径
磁场高度
螺纹直径
重量
额定吸附力
高度
高度公差
15×6mm
142mm
4mm
125mm
8+3mm
6mm
160mm
10mm
4×M8
8kg
120N/cm2
57mm
0 / -1mm
20×6mm
180mm
4mm
150mm
8+3mm
6mm
200mm
10mm
4×M8
13kg
120N/cm2
57mm
0 / -1mm
25×20mm
232mm
4mm
200mm
12+3mm
6mm
250mm
10mm
4×M8
20kg
150N/cm2
57mm
0 / -1mm
25×20mm
285mm
4mm
250mm
12+3mm
6mm
300mm
10mm
4×M8
31kg
150N/cm2
62mm
0 / -1mm
25×20mm
334mm
5mm
300mm
12+3mm
6mm
350mm
10mm
4×M8
43kg
150N/cm2
62mm
0 / -1mm
销售价 数量
 
13954.15
19407.29
24613.33
30626.62
48534.74

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:永久磁力夹头采用平行磁极分度
商品编号:380777 350
应用

用于夹紧较小型和薄型到大型的工件。
用于研磨和车削作业。
提示

可以加工一个定心孔“J”。
技术说明

高效磁系统,采用磁铁,磁场高度低。磁力可无级调节。
属性
允许的定心钻孔 J
25×20mm
孔圆直径
334mm
定心深度
5mm
定心直径
300mm
平行磁极分度
12+3mm
极板的磨削余量
6mm
盘直径
350mm
磁场高度
10mm
螺纹直径
4×M8
重量
43kg
额定吸附力
150N/cm2
高度
62mm
高度公差
0 / -1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加