咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 TPC
商品编号
203092
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203092 4
203092 5
203092 6
203092 8
203092 10
203092 12
203092 14
203092 16
203092 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切屑平均厚度 hmax,针对 Toolox 44 HRC 的 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
断屑槽数量
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
颈位直径 D1
齿数 Z
0.08mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
4mm
16mm
0.08mm
0.018mm
16mm
G 2.5,带 HB
62mm
23mm
1
30.68degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
3.9mm
5
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
5mm
17mm
0.1mm
0.023mm
17mm
G 2.5,带 HB
62mm
24mm
1
30.68degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
4.8mm
5
0.12mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
6mm
18mm
0.12mm
0.032mm
18mm
G 2.5,带 HB
62mm
25mm
1
30.68degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
5.8mm
5
0.16mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
8mm
24mm
0.16mm
0.042mm
24mm
G 2.5,带 HB
68mm
30mm
1
30.68degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
7.8mm
5
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
10mm
30mm
0.2mm
0.051mm
30mm
G 2.5,带 HB
80mm
35mm
1
30.68degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
9.8mm
5
0.24mm
2 2
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
36mm 36mm
0.06mm 0.06mm
36mm
G 2.5,带 HB
93mm
45mm 45mm
30.68degrees 30.68degrees
12mm
水平和倾斜
40degrees 40degrees
11.8mm 11.8mm
5
0.28mm
2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
14mm 14mm
42mm 42mm
0.069mm 0.069mm
42mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
99mm
50mm
30.68degrees 30.68degrees
14mm 14mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees 40degrees
13.8mm
5 5
0.32mm
2 2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
16mm 16mm
48mm
0.078mm 0.078mm
48mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
108mm 108mm
55mm 55mm
30.68degrees 30.68degrees
16mm
水平和倾斜
40degrees
15.8mm 15.8mm
5
0.4mm 0.4mm
2
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
20mm 20mm
60mm 60mm
0.097mm
60mm 60mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
126mm
70mm 70mm
30.68degrees 30.68degrees
20mm
水平和倾斜
40degrees
19.8mm 19.8mm
5 5
销售价 数量
 
1393.46
1393.46
1393.46
1824.16
2521.50
3426.32
6063.58
6460.26
10561.54

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 TPC
商品编号:203092 4
提示

hmax:表中所列的数据为最大值。
ae 最大 = 0.07×D,针对 TPC 加工。
技术说明

专门针对 TPC 使用设计的通用高性能铣刀。
芯体强化。
通过使用超细微粒基体优化了弯曲断裂强度
断屑槽,用于实现受控制的断屑。
技术参数
标准
工厂标准
型号
N
切削加工策略
TPC
铣削加工的切宽 ae
0.07×D
刀柄公差
h6
螺旋角特征
不相同
涂层
TiAlN
内冷式
刀具材料
VHM
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.08mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB
切刃直径 DC
4mm
切削刃长度 Lc
16mm
切割深度 ap min
0.08mm
切屑平均厚度 hmax,针对 Toolox 44 HRC 的 TPC 铣削加工
0.018mm
切边时的最大切割深度 ap max
16mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
62mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
23mm
断屑槽数量
1
最大切弧角
30.68degrees
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
40degrees
颈位直径 D1
3.9mm
齿数 Z
5
应用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
TOOLOX 44
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
湿,最大
适用
通用
适用
TOOLOX 33
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加