咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金立铣刀
商品编号
202815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202815 4
202815 5
202815 6
202815 8
202815 10
202815 12
202815 14
202815 16
202815 18
202815 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.04mm 0.04mm
1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
4mm
16mm
2mm 2mm
16mm 16mm
75mm 75mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.023mm
0.023mm
4 4
0.05mm 0.05mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
5mm 5mm
20mm
2.5mm 2.5mm
20mm 20mm
75mm 75mm
5mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.023mm
0.023mm
4
0.06mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
6mm 6mm
24mm
3mm 3mm
24mm
80mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.033mm
0.033mm
4
0.07mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
8mm
32mm 32mm
4mm
32mm
100mm 100mm
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.045mm
0.045mm
4
0.08mm 0.08mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
10mm 10mm
40mm
5mm 5mm
40mm 40mm
100mm 100mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.06mm
0.06mm
4
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
12mm 12mm
48mm 48mm
6mm 6mm
48mm
120mm
12mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.08mm
0.08mm
4
0.13mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
14mm 14mm
45mm 45mm
7mm
45mm 45mm
100mm
14mm 14mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.08mm
0.08mm
4 4
0.15mm 0.15mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
16mm
50mm 50mm
8mm
50mm
125mm
16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees
0.1mm
0.1mm
4 4
0.18mm 0.18mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
18mm
55mm 55mm
9mm 9mm
55mm 55mm
130mm 130mm
18mm 18mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees
0.1mm
0.1mm
4 4
0.2mm 0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
20mm
60mm 60mm
10mm 10mm
60mm
135mm 135mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.12mm
0.12mm
4 4
销售价 数量
 
943.40
1080.04
1315.55
2147.24
3350.31
5870.38
6672.11
11145.51
13905.23
17290.76

商品详情

商品名称:整体硬质合金立铣刀
商品编号:202815 8
技术说明

高性能涂层,用途广泛。
双重铲背的侧向后角。
技术参数
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边
内冷式
型号
N
刀具材料
VHM
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.07mm
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
e8 e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
刀柄形状
HB
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
32mm 32mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
32mm
总长度 L
100mm 100mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
35degrees 35degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
空气
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加