| 物料号 |
| 206159 1,5X3 |
| 206159 1,5X4 |
| 206159 1,5X6 |
| 206159 1,5X8 |
| 206159 1,5X10 |
| 206159 1,5X12 |
| 206159 1,5X14 |
| 206159 1,5X16 |
| 206159 1,5X18 |
| 206159 1,5X20 |
| 206159 2,5X8 |
| 206159 2,5X10 |
| 206159 2,5X15 |
| 206159 2,5X20 |
| 206159 2,5X25 |
| 206159 2,5X30 |
| 206159 2X4 |
| 206159 2X6 |
| 206159 2X8 |
| 206159 2X10 |
| 206159 2X12 |
| 206159 2X15 |
| 206159 2X18 |
| 206159 2X20 |
| 206159 2X22 |
| 206159 2X25 |
| 206159 2X30 |
| 206159 2X35 |
| 206159 2X40 |
| 206159 3X8 |
| 206159 3X10 |
| 206159 3X12 |
| 206159 3X15 |
| 206159 3X18 |
| 206159 3X20 |
| 206159 3X25 |
| 206159 3X30 |
| 206159 3X35 |
| 206159 3X40 |
修正系数 ap 修正 |
修正系数 fz |
刀柄 |
切刃半径 R1 |
切刃直径 DC |
切削刃长度 Lc |
切槽时的最大切割深度 ap max |
切边时的最大切割深度 ap max |
总长度 L |
悬伸长度 L1,包括颈位在内 |
柄直径 Ds |
螺纹升角 |
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削 |
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工 |
颈位直径 D1 |
齿数 Z |
1
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 1.5mm 1.5mm
| 1.5mm
| 0.075mm 0.075mm
| 0.15mm 0.15mm
| 50mm 50mm
| 3mm 3mm
| 4mm
| 30degrees
| 0.02mm 0.02mm
| 0.02mm 0.02mm
| 1.44mm
| 2
|
1 1
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 1.5mm
| 1.5mm 1.5mm
| 0.075mm 0.075mm
| 0.15mm
| 50mm
| 4mm 4mm
| 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.02mm 0.02mm
| 0.02mm 0.02mm
| 1.44mm
| 2 2
|
1 1
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 1.5mm 1.5mm
| 1.5mm 1.5mm
| 0.075mm 0.075mm
| 0.15mm
| 50mm 50mm
| 6mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.02mm 0.02mm
| 0.02mm
| 1.44mm 1.44mm
| 2 2
|
1 1
| 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 1.5mm 1.5mm
| 1.5mm 1.5mm
| 0.075mm 0.075mm
| 0.15mm
| 50mm
| 8mm 8mm
| 4mm 4mm
| 30degrees
| 0.02mm 0.02mm
| 0.02mm
| 1.44mm
| 2 2
|
0.9
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 1.5mm 1.5mm
| 1.5mm 1.5mm
| 0.068mm 0.068mm
| 0.135mm
| 50mm
| 10mm 10mm
| 4mm 4mm
| 30degrees
| 0.02mm 0.02mm
| 0.02mm
| 1.44mm 1.44mm
| 2 2
|
0.8 0.8
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 1.5mm 1.5mm
| 1.5mm 1.5mm
| 0.06mm 0.06mm
| 0.12mm
| 55mm 55mm
| 12mm 12mm
| 4mm
| 30degrees
| 0.02mm
| 0.02mm 0.02mm
| 1.44mm 1.44mm
| 2 2
|
0.8 0.8
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 1.5mm
| 1.5mm
| 0.06mm 0.06mm
| 0.12mm 0.12mm
| 55mm 55mm
| 14mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.02mm
| 0.02mm 0.02mm
| 1.44mm 1.44mm
| 2 2
|
0.5
| 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 1.5mm 1.5mm
| 1.5mm
| 0.038mm 0.038mm
| 0.075mm 0.075mm
| 55mm
| 16mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.015mm 0.015mm
| 0.015mm 0.015mm
| 1.44mm
| 2 2
|
0.35 0.35
| 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 1.5mm 1.5mm
| 1.5mm
| 0.026mm 0.026mm
| 0.053mm 0.053mm
| 60mm
| 18mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.015mm 0.015mm
| 0.015mm
| 1.44mm 1.44mm
| 2 2
|
0.35 0.35
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 1.5mm 1.5mm
| 1.5mm 1.5mm
| 0.026mm 0.026mm
| 0.053mm 0.053mm
| 60mm
| 20mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.015mm 0.015mm
| 0.015mm
| 1.44mm
| 2
|
1
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 2.5mm 2.5mm
| 2.5mm 2.5mm
| 0.01mm 0.01mm
| 0.02mm
| 50mm
| 8mm 8mm
| 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.03mm 0.03mm
| 0.03mm
| 2.41mm 2.41mm
| 2 2
|
1 1
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 2.5mm
| 2.5mm
| 0.125mm 0.125mm
| 0.25mm 0.25mm
| 50mm 50mm
| 10mm
| 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.03mm 0.03mm
| 0.03mm 0.03mm
| 2.41mm 2.41mm
| 2
|
0.9 0.9
| 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 2.5mm 2.5mm
| 2.5mm
| 0.113mm
| 0.225mm
| 55mm 55mm
| 15mm 15mm
| 4mm
| 30degrees
| 0.03mm 0.03mm
| 0.03mm 0.03mm
| 2.41mm 2.41mm
| 2 2
|
0.8
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 2.5mm 2.5mm
| 2.5mm
| 0.1mm
| 0.2mm 0.2mm
| 55mm 55mm
| 20mm 20mm
| 4mm 4mm
| 30degrees
| 0.03mm
| 0.03mm 0.03mm
| 2.41mm 2.41mm
| 2 2
|
0.5 0.5
| 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 2.5mm
| 2.5mm 2.5mm
| 0.063mm 0.063mm
| 0.125mm 0.125mm
| 60mm
| 25mm 25mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.025mm
| 0.025mm 0.025mm
| 2.41mm 2.41mm
| 2 2
|
0.35
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 2.5mm 2.5mm
| 2.5mm 2.5mm
| 0.044mm
| 0.088mm 0.088mm
| 70mm 70mm
| 30mm 30mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.025mm 0.025mm
| 0.025mm
| 2.41mm
| 2
|
1 1
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 2mm
| 2mm
| 0.1mm
| 0.2mm 0.2mm
| 50mm
| 4mm 4mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.03mm 0.03mm
| 0.03mm
| 1.91mm 1.91mm
| 2 2
|
1 1
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 2mm 2mm
| 2mm 2mm
| 0.1mm
| 0.2mm
| 50mm 50mm
| 6mm 6mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.03mm
| 0.03mm 0.03mm
| 1.91mm
| 2 2
|
1 1
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 2mm 2mm
| 2mm 2mm
| 0.1mm 0.1mm
| 0.2mm 0.2mm
| 50mm
| 8mm
| 4mm
| 30degrees
| 0.03mm 0.03mm
| 0.03mm 0.03mm
| 1.91mm
| 2
|
1 1
| 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 2mm 2mm
| 2mm 2mm
| 0.1mm 0.1mm
| 0.2mm 0.2mm
| 50mm 50mm
| 10mm 10mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.03mm
| 0.03mm
| 1.91mm 1.91mm
| 2 2
|
0.9
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 2mm 2mm
| 2mm 2mm
| 0.09mm
| 0.18mm 0.18mm
| 55mm
| 12mm 12mm
| 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.03mm
| 0.03mm 0.03mm
| 1.91mm 1.91mm
| 2 2
|
0.9 0.9
| 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 2mm
| 2mm 2mm
| 0.09mm 0.09mm
| 0.18mm 0.18mm
| 55mm
| 15mm
| 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.03mm 0.03mm
| 0.03mm 0.03mm
| 1.91mm 1.91mm
| 2 2
|
0.8 0.8
| 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 2mm 2mm
| 2mm 2mm
| 0.08mm
| 0.16mm 0.16mm
| 60mm 60mm
| 18mm
| 4mm
| 30degrees
| 0.03mm 0.03mm
| 0.03mm 0.03mm
| 1.91mm
| 2
|
0.8 0.8
| 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 2mm
| 2mm 2mm
| 0.08mm
| 0.16mm 0.16mm
| 60mm 60mm
| 20mm 20mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.03mm 0.03mm
| 0.03mm
| 1.91mm 1.91mm
| 2 2
|
0.5 0.5
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 2mm 2mm
| 2mm
| 0.05mm 0.05mm
| 0.1mm
| 60mm 60mm
| 22mm 22mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.025mm
| 0.025mm 0.025mm
| 1.91mm 1.91mm
| 2 2
|
0.5
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 2mm
| 2mm
| 0.05mm 0.05mm
| 0.1mm 0.1mm
| 70mm
| 25mm
| 4mm 4mm
| 30degrees
| 0.025mm 0.025mm
| 0.025mm 0.025mm
| 1.91mm
| 2 2
|
0.35
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 2mm 2mm
| 2mm 2mm
| 0.035mm
| 0.07mm
| 70mm
| 30mm
| 4mm 4mm
| 30degrees
| 0.025mm 0.025mm
| 0.025mm 0.025mm
| 1.91mm 1.91mm
| 2 2
|
0.2
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 2mm 2mm
| 2mm
| 0.02mm 0.02mm
| 0.04mm 0.04mm
| 80mm 80mm
| 35mm
| 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.025mm 0.025mm
| 0.025mm 0.025mm
| 1.91mm 1.91mm
| 2
|
0.08 0.08
| 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 2mm 2mm
| 2mm 2mm
| 0.008mm 0.008mm
| 0.016mm 0.016mm
| 80mm 80mm
| 40mm
| 4mm 4mm
| 30degrees
| 0.02mm
| 0.02mm 0.02mm
| 1.91mm 1.91mm
| 2 2
|
1 1
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 3mm
| 4.5mm
| 0.15mm 0.15mm
| 0.3mm 0.3mm
| 50mm
| 8mm 8mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.03mm 0.03mm
| 0.03mm 0.03mm
| 2.91mm
| 2
|
1 1
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 3mm 3mm
| 4.5mm
| 0.15mm
| 0.3mm 0.3mm
| 50mm
| 10mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.03mm 0.03mm
| 0.03mm 0.03mm
| 2.91mm
| 2 2
|
1 1
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 3mm 3mm
| 4.5mm 4.5mm
| 0.15mm 0.15mm
| 0.3mm
| 50mm
| 12mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.03mm 0.03mm
| 0.03mm 0.03mm
| 2.91mm
| 2 2
|
1
| 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 3mm 3mm
| 4.5mm
| 0.15mm
| 0.3mm 0.3mm
| 55mm 55mm
| 15mm 15mm
| 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.03mm 0.03mm
| 0.03mm 0.03mm
| 2.91mm 2.91mm
| 2 2
|
0.9
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 3mm 3mm
| 4.5mm 4.5mm
| 0.15mm 0.15mm
| 0.3mm 0.3mm
| 55mm 55mm
| 18mm 18mm
| 4mm 4mm
| 30degrees
| 0.03mm 0.03mm
| 0.03mm
| 2.91mm
| 2 2
|
0.9 0.9
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 3mm 3mm
| 4.5mm 4.5mm
| 0.15mm 0.15mm
| 0.3mm 0.3mm
| 55mm
| 20mm 20mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.03mm
| 0.03mm
| 2.91mm 2.91mm
| 2 2
|
0.8 0.8
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 3mm
| 4.5mm 4.5mm
| 0.15mm 0.15mm
| 0.3mm 0.3mm
| 60mm
| 25mm 25mm
| 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.03mm
| 0.03mm 0.03mm
| 2.91mm 2.91mm
| 2
|
0.5 0.5
| 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 3mm 3mm
| 4.5mm
| 0.075mm
| 0.15mm
| 70mm 70mm
| 30mm 30mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.02mm 0.02mm
| 0.02mm 0.02mm
| 2.91mm
| 2 2
|
0.35
| 1.25 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm
| 3mm 3mm
| 4.5mm 4.5mm
| 0.053mm 0.053mm
| 0.105mm 0.105mm
| 80mm
| 35mm
| 4mm
| 30degrees
| 0.02mm 0.02mm
| 0.02mm 0.02mm
| 2.91mm
| 2
|
0.35
| 1.25
| DIN 6535 HA,带 h5
| 0.5mm 0.5mm
| 3mm
| 4.5mm
| 0.053mm 0.053mm
| 0.105mm 0.105mm
| 80mm 80mm
| 40mm 40mm
| 4mm 4mm
| 30degrees 30degrees
| 0.02mm 0.02mm
| 0.02mm 0.02mm
| 2.91mm
| 2
|
| 销售价 | 数量 |
| 1176.84 | |
| 1176.84 | |
| 1173.72 | |
| 1164.67 | |
| 1162.24 | |
| 1227.74 | |
| 1216.96 | |
| 1215.44 | |
| 1228.77 | |
| 1225.18 | |
| 1164.67 | |
| 1162.24 | |
| 1215.44 | |
| 1214.40 | |
| 1221.58 | |
| 1442.46 | |
| 1177.22 | |
| 1173.56 | |
| 1164.67 | |
| 1162.24 | |
| 1227.74 | |
| 1215.44 | |
| 1228.77 | |
| 1225.18 | |
| 1221.58 | |
| 1248.79 | |
| 1433.61 | |
| 1569.01 | |
| 1561.25 | |
| 1224.09 | |
| 1222.02 | |
| 1220.60 | |
| 1216.00 | |
| 1214.46 | |
| 1295.41 | |
| 1302.59 | |
| 1569.22 | |
| 1592.77 | |
| 1585.46 |