咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
橡胶垫 / 橡胶卷用于槽型真空板
商品编号
385050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
385050 2
385050 3
385050 4
385050 5
宽度
规格
长度
高度
200mm
衬垫
300mm
3mm
300mm
衬垫
400mm
3mm
400mm
衬垫
600mm
3mm
400mm
卷材
2000mm
1mm
销售价 数量
 
209.68
275.30
505.51
1249.71

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:橡胶垫 / 橡胶卷用于槽型真空板
商品编号:385050 5

技术说明

规格尺寸 1-4 – 中等摩擦系数,非常适合穿孔,不可以端面铣削。
规格尺寸 5 – 摩擦系数高,端面平衡性好,可达 2-3%。

属性
宽度
400mm
规格
卷材
长度
2000mm
高度
1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加