咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XDMT090416ZDSR
商品编号
212885
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212885 UNI
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
角半径
转位刀片后角
2.5
4.76mm
0.15mm
1.2mm
1.2mm
UNI
1.6mm
15degrees
销售价 数量
 
249.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:XDMT090416ZDSR
商品编号:212885
提示

应用参考值,针对 ae = 0.5...1×D / ap max
技术参数
类型
HB415
编程半径,针对 ap max
3mm
建议的切割深度 ap max
1.2mm
最大切割深度 ap max
1.5mm
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加