咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池马刀锯 制造商ID GSA18V24
商品编号
A07822 GSA18V24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池马刀锯 制造商ID GSA18V24
商品编号:A07822 GSA18V24
无需工具更换刀具:否
产品类别:锯

更多参数>>

技术说明
紧凑轻巧的充电式马刀锯,带有SDS快装系统可快捷更换锯片。
  • 博世电池保护装置 (ECP):可防止电池过载、过热及深度放电。
  • LED灯提供更清晰的作业照明。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加