咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
头戴式耳罩 Peltor? Optime? 头盔规格 型号 2
商品编号
097753 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:头戴式耳罩 Peltor? Optime? 头盔规格 型号 2
商品编号:097753 2
SNR 值(降噪值):30
系列:Peltor™ Optime™
产品类别:外套式听力防护器

更多参数>>

提示
合适的头盔参见编号 097815(3M),编号 097802(Schuberth)。卫生套件应要求提供。

技术说明
套头式听力保护装置重量轻,佩戴舒适,并且能够方便地与其它防护设备组合使用。舒适的密封圈由凝胶和泡沫混合物制成,确保最佳密封和良好的佩戴舒适性,即便长期使用也是如此。
Peltor™ Optime™ 系列的头盔设计与带头箍的设计具备相同的耳罩特性。可利用很少手柄固定在带有 30 mm Euro-Slot 支座的头盔上。

技术说明
SNR = 30 dB(H = 34 dB,M = 28 dB,L = 19 dB)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加