咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 多功能帽灯 配有蓄电池 型号 FLEX-WEAR
商品编号
081443 FLEX-WEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 多功能帽灯 配有蓄电池 型号 FLEX-WEAR
商品编号:081443 FLEX-WEAR
蓄电池种类:锂离子
供电:蓄电池驱动
重量:42.0
制造商名称:FLEX WEAR KIT
IP 保护等级:IP 20
照明时间_范围起始:2.0
照明时间_范围结束:4.0
光通量_范围起始:75.0
光通量_范围结束:150.0
可充电:否
所含充电电池数量:1
产品类别:帽灯

更多参数>>

功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。

供货范围
包括 USB 充电电缆、头带和用以固定在帽子的支架

技术说明
小巧方便的多功能灯,工作舒适度高。照明灯配备一个宽光束主灯和一个侧面聚光点 LED 光源。应用方式多变。
  • 作为经典的帽灯,灯头可 360°旋转
  • 侧面固定至头带时用作方向灯,使用点光源
  • 用作带磁铁和实用夹的工作照明灯

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加