咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显深度游标卡尺 具有数据输出功能
商品编号
418746 500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显深度游标卡尺 具有数据输出功能
商品编号:418746 500
读数:0.01,0.0005
预设定功能:否
产品类别:深度游标卡尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:A1
材料:不锈钢,INOX
包装:稳定的盒体
待机电路:否
测量导轨横截面:12×4
标准:工厂标准
读数可进行转换:mm / 英寸

更多参数>>

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

可选附件
数据线,编号 498948 规格尺寸 USB2。测量桥架。

供货范围
配有电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032。

技术说明
非常大且对比鲜明的 LCD 显示屏。数字高度 8 mm。带有预设置功能(尺寸预设置)。游标卡尺能够防水,耐抗冷却剂、机油和灰尘。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加