咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀 疏齿距
商品编号
215952
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215952 20/2
215952 25/3
215952 32/3
切刃数 Z
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
20mm
160mm
30mm
8mm 8mm
20mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
3
25mm
180mm
30mm 30mm
8mm
25mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
3
32mm
200mm
30mm 30mm
8mm
32mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
销售价 数量
 
5659.08
6259.43
6546.72

商品详情

商品名称:GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀 疏齿距
商品编号:215952 20/2
技术说明

切向排列的可转位刀片具有最大的稳定性。
由于可转位刀片在切削方向上具有最佳的稳定性,所以进给值高,可实现最大的单位时间切削量。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ 编号 211750 规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252 规格尺寸 8 IP
技术参数
内冷式
铣削应用
方肩铣削
切刃间距
不相同
主偏角 κ
90degrees
柄类型
圆柱形刀柄
刀具更换
PowerCard
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
20mm
总长度 L
160mm
悬伸长度 L1
30mm
最大切割深度 ap max
8mm 8mm
柄直径 DS h6
20mm
转位刀片螺栓套件
219868 2(8IP;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
LO.U0904..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加