咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT棘轮套头扳手套装
商品编号
955211
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
  • 10
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
宽度:
  • 10
数量:

商品详情

商品名称:GARANT棘轮套头扳手套装
商品编号:955211 10

技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。

供货范围

空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 955210: 1 件

GARANT 开口扳手/棘轮梅花扳手套装,编号 614810,规格尺寸 10(8;9;10;11;13;14;16;17;18;19): 1 件

技术说明

Shadowboard
176mm
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm




对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加