咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电男士外套 CONDUCTEX 灰色
防静电男士外套 CONDUCTEX 灰色
商品编号
091605 3XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防静电男士外套 CONDUCTEX 灰色
商品编号:091605 3XL
抗静电:否
隐藏式密封条:否
产品类别:外套
系列:CONDUCTEX?
清洗:60 °C 彩色衣物|适合工业洗涤
全棉:23% 棉|2% 碳|75% 聚酯
防风:否
防水:否
男女通用尺码:3XL
透气:是
标准/规定:EN 61340-5-1
带反光材料(可见性良好):否

更多参数>>

标准
EN 61340-5-1.

技术说明
应用:汽车及汽车产业、电子制造、飞机制造、机电一体化。

用于防止产品静电放电。
防静电外套由轻便舒适的 CONDUCTEX? 材料制成。这种采用再生聚酯纤维的混纺面料凭借出色导电值和高穿戴舒适性赢得青睐。透气性好。无侧缝。
  • 采用翻领,单侧隐藏式按扣封合。
  • 加缝式侧袋,斜开。
  • 胸兜。
  • 可调节袖边,附按扣。
  • 右手前臂的 ESD 刺绣徽章。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加