咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Service Plus 男女通用尺码 L
商品编号
091769 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:T 恤衫 Service Plus 男女通用尺码 L
商品编号:091769 L
颜色:黑色 / 红色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:220
男女通用尺码:L
全棉:40% 聚酯 | 60% 棉
清洗:40 °C 彩色衣物
系列:Service Plus
特殊服务:纺织品精加工
产品类别:马球衫
性别:男式

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。

技术说明
现代马球衫,带加固肩部和衣领缝。衣领、胸部和袖子上采用彩色色调。袖口带线绳束带。带按扣的衣领开口。带开口的侧面束带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加