咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
接线板,带 USB 插口 7 插位 插座数量 5B
商品编号
081178 5B
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:接线板,带 USB 插口 7 插位 插座数量 5B
商品编号:081178 5B
连接 电缆长度:3
电缆等级:H05VV-F
额定电流:16.0
电源电压:230.0
电源频率:50.0
条长:430.0
电缆型号:H05VV-F
线缆长度:3.0
电缆颜色:黑色
插座数量:5
电缆结构:3G1.5
高度:8.0

更多参数>>

提示
保护触点型转接插头 250V/ 16A,用于连接保护触点型插头,带不同的欧洲插头系统,请参见在线商店,编号 081172 和编号 081174。

技术说明
插座板,带 2 个 USB 充电插口。插座以 90°错位排布。螺丝孔,用于墙壁安装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加