咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆锯片
商品编号
179912
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
179912 63X2
179912 80X2
179912 100X2
179912 125X2
179912 160X2
修正系数 fz
凸肩厚度 E
切割深度 ap
厚度
合适的适配器
夹持孔中心距
夹持孔数量
夹持孔直径
孔直径
最大切入深度 ae max
最大切割深度
有效切刃数量 Zeff
柄类型
直径
轮毂直径
进给量 fz,针对短切屑铝合金
齿数 Z
1.5
2.5mm
2mm
179907 63; 80; 100
25.5mm
4 4
4.4mm 4.4mm
16mm
14mm
14mm
12 12
带有安装孔 带有安装孔
63mm
32mm
0.01mm
24
1.5
2.5mm
2mm
179907 63; 80; 100
25.5mm 25.5mm
4 4
4.4mm
16mm
22mm
22mm
15 15
带有安装孔 带有安装孔
80mm
32mm
0.01mm
30
1.5
2.5mm
2mm
179907 63; 80; 100
25.5mm 25.5mm
4
4.4mm
16mm
32mm
28mm
17 17
带有安装孔 带有安装孔
100mm
32mm
0.02mm
34
1.5
2.5mm
2mm
2mm
179902 125
31.5mm 31.5mm
5
4.4mm 4.4mm
22mm
40mm
36mm
21 21
带有安装孔 带有安装孔
125mm
38mm
0.02mm
42
1.5
2.5mm
2mm
2mm
179902 160
43.5mm 43.5mm
5
4.4mm 4.4mm
22mm
51mm
51mm
27 27
带有安装孔 带有安装孔
160mm
50mm
0.02mm
54
销售价 数量
 
2860.42
3443.12
3919.85
4608.46
5314.75

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:圆锯片
商品编号:179912 80X2
提示

  • 齿形 BW。
  • 明显低于 DIN 1837/1838 中允许的锯片直径公差,有时公差可达 50%。

技术说明

经过优化的几何形状和涂层。特别强劲的凹面刃磨确保可靠的排屑。用于加工平整的槽底。
技术参数
刀具材料
HSS
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.5
凸肩厚度 E
2.5mm
切割深度 ap
2mm
厚度
合适的适配器
179907 63; 80; 100
夹持孔中心距
25.5mm 25.5mm
夹持孔数量
4 4
夹持孔直径
4.4mm
孔直径
16mm
最大切入深度 ae max
22mm
最大切割深度
22mm
有效切刃数量 Zeff
15 15
柄类型
带有安装孔 带有安装孔
直径
80mm
轮毂直径
32mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金
0.01mm
齿数 Z
30
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
通用
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
空气
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加