咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX孔加工麻花钻套装 HSS 编号 114020,无工具盒 115032
商品编号
115032
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
115032 1-10
115032 1-13
刀柄
钻头数量
钻头直径间隔
钻头范围
齿数 Z
圆柱形刀柄
19
0.5mm
1mm - 10mm
2
圆柱形刀柄
25
0.5mm
1mm - 13mm
2
销售价 数量
 
703.23
1449.04

商品详情

商品名称:HOLEX孔加工麻花钻套装 HSS 编号 114020,无工具盒 115032
商品编号:115032 1-10
技术说明

由 DIN 338 麻花钻组成。
轧制,标准螺旋角,钻芯厚度和钻芯锥度。
尺寸符合 DIN338 的要求。
坚固耐用,带有加强钻芯和小横刃钻尖,便于定位和钻孔对中。排屑槽经过精确轧制。
技术参数
标准
DIN 338
涂层
没有涂层
型号
N
顶角
118degrees
刀具材料
HSS
公差,公称直径
h8
内冷式
属性
刀柄
圆柱形刀柄
钻头数量
19
钻头直径间隔
0.5mm
钻头范围
1mm - 10mm
齿数 Z
2
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加