咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 R1 0.05
商品编号
206155
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC × L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206155 0,2X0,5
206155 0,2X1
206155 0,2X1,5
206155 0,2X2
206155 0,2X3
206155 0,3X1
206155 0,3X2
206155 0,3X3
206155 0,3X4
206155 0,4X1
206155 0,4X2
206155 0,4X3
206155 0,4X4
206155 0,4X5
206155 0,4X6
206155 0,5X1
206155 0,5X2
206155 0,5X3
206155 0,5X4
206155 0,5X5
206155 0,5X6
206155 0,5X8
206155 0,5X10
206155 0,6X2
206155 0,6X3
206155 0,6X4
206155 0,6X5
206155 0,6X6
206155 0,6X8
206155 0,6X10
修正系数 ap 修正
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.2mm 0.2mm
0.2mm
0.01mm 0.01mm
0.02mm 0.02mm
50mm
0.5mm 0.5mm
4mm 4mm
25degrees
0.009mm 0.009mm
0.009mm
0.18mm 0.18mm
2
1 1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
2mm 2mm
0.2mm
0.01mm 0.01mm
0.02mm
50mm 50mm
1mm 1mm
4mm
25degrees 25degrees
0.009mm
0.009mm 0.009mm
0.18mm 0.18mm
2
0.8 0.8
1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.2mm 0.2mm
0.2mm 0.2mm
0.008mm 0.008mm
0.016mm 0.016mm
50mm 50mm
1.5mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.009mm
0.009mm 0.009mm
0.18mm
2
0.5 0.5
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.2mm 0.2mm
0.2mm 0.2mm
0.005mm
0.01mm
50mm
2mm 2mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.005mm
0.005mm 0.005mm
0.18mm 0.18mm
2 2
0.2
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.2mm 0.2mm
0.2mm 0.2mm
0.002mm
0.004mm 0.004mm
50mm
3mm
4mm
25degrees 25degrees
0.005mm 0.005mm
0.005mm 0.005mm
0.18mm 0.18mm
2
1 1
1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.3mm 0.3mm
0.3mm
0.015mm
0.03mm 0.03mm
50mm
1mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.28mm 0.28mm
2 2
0.9 0.9
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.3mm 0.3mm
0.3mm 0.3mm
0.014mm
0.027mm 0.027mm
50mm
2mm
4mm 4mm
25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.28mm 0.28mm
2 2
0.5
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.3mm 0.3mm
0.3mm 0.3mm
0.008mm 0.008mm
0.015mm
50mm 50mm
3mm 3mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.009mm 0.009mm
0.009mm 0.009mm
0.28mm 0.28mm
2
0.35 0.35
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.3mm
0.3mm 0.3mm
0.005mm
0.011mm 0.011mm
50mm 50mm
4mm 4mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.009mm 0.009mm
0.009mm 0.009mm
0.28mm
2
1 1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.4mm 0.4mm
0.4mm 0.4mm
0.02mm 0.02mm
0.04mm 0.04mm
50mm 50mm
1mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.38mm 0.38mm
2
1 1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.4mm
0.4mm 0.4mm
0.02mm
0.04mm 0.04mm
50mm 50mm
2mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.38mm 0.38mm
2
0.8 0.8
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.4mm 0.4mm
0.4mm
0.016mm 0.016mm
0.032mm 0.032mm
50mm 50mm
3mm 3mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.012mm
0.38mm 0.38mm
2 2
0.5 0.5
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.4mm
0.4mm 0.4mm
0.01mm 0.01mm
0.02mm 0.02mm
50mm 50mm
4mm 4mm
4mm
25degrees 25degrees
0.009mm
0.009mm 0.009mm
0.38mm 0.38mm
2 2
0.35
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.4mm
0.4mm
0.007mm 0.007mm
0.014mm 0.014mm
50mm 50mm
5mm 5mm
4mm
25degrees
0.009mm 0.009mm
0.009mm 0.009mm
0.38mm 0.38mm
2
0.2 0.2
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.4mm 0.4mm
0.4mm 0.4mm
0.004mm 0.004mm
0.008mm 0.008mm
50mm 50mm
6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.009mm 0.009mm
0.009mm
0.38mm
2
1 1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm
0.025mm 0.025mm
0.05mm 0.05mm
50mm 50mm
1mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm
0.48mm 0.48mm
2 2
1 1
1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm
0.025mm 0.025mm
0.05mm 0.05mm
50mm
2mm
4mm
25degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm 0.015mm
0.48mm
2
0.9
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm 0.5mm
0.023mm
0.045mm 0.045mm
50mm 50mm
3mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm 0.015mm
0.48mm 0.48mm
2
0.8 0.8
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm
0.02mm 0.02mm
0.04mm 0.04mm
50mm 50mm
4mm
4mm
25degrees 25degrees
0.015mm
0.015mm 0.015mm
0.48mm 0.48mm
2
0.5 0.5
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm 0.5mm
0.013mm 0.013mm
0.025mm 0.025mm
50mm
5mm 5mm
4mm 4mm
25degrees
0.012mm
0.012mm
0.48mm 0.48mm
2 2
0.35 0.35
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm 0.5mm
0.009mm
0.018mm 0.018mm
50mm
6mm 6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.48mm
2
0.12 0.12
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.5mm
0.5mm
0.003mm 0.003mm
0.006mm 0.006mm
50mm
8mm 8mm
4mm 4mm
25degrees
0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.48mm 0.48mm
2
0.08 0.08
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.5mm
0.5mm 0.5mm
0.002mm
0.004mm 0.004mm
50mm 50mm
10mm
4mm
25degrees 25degrees
0.009mm 0.009mm
0.009mm 0.009mm
0.48mm 0.48mm
2 2
1 1
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.6mm
0.6mm 0.6mm
0.03mm 0.03mm
0.06mm
50mm 50mm
2mm 2mm
4mm
25degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm
0.58mm 0.58mm
2 2
1 1
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.6mm 0.6mm
0.6mm 0.6mm
0.03mm 0.03mm
0.06mm 0.06mm
50mm 50mm
3mm 3mm
4mm
25degrees 25degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm
0.58mm
2
0.9 0.9
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.6mm
0.6mm 0.6mm
0.027mm
0.054mm 0.054mm
50mm
4mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm 0.015mm
0.58mm
2 2
0.8 0.8
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.6mm 0.6mm
0.6mm
0.024mm
0.048mm 0.048mm
50mm
5mm 5mm
4mm
25degrees
0.015mm 0.015mm
0.015mm 0.015mm
0.58mm
2 2
0.5 0.5
1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.6mm
0.6mm
0.015mm 0.015mm
0.03mm 0.03mm
50mm 50mm
6mm 6mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm
0.58mm
2 2
0.35 0.35
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.6mm 0.6mm
0.6mm 0.6mm
0.011mm 0.011mm
0.021mm 0.021mm
50mm 50mm
8mm 8mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.012mm
0.58mm 0.58mm
2
0.12 0.12
1.25 1.25
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.6mm 0.6mm
0.6mm
0.004mm 0.004mm
0.007mm
50mm 50mm
10mm 10mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.58mm 0.58mm
2 2
销售价 数量
 
1411.55
1429.50
1429.50
1428.48
1427.45
1430.83
1429.79
1428.24
1428.24
1431.35
1430.30
1428.74
1428.74
1427.69
1425.07
1178.86
1177.81
1176.77
1176.77
1175.73
1172.61
1170.54
1167.95
1177.81
1176.77
1176.77
1175.73
1172.61
1170.54
1167.95

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 R<sub>1</sub> 0.05
商品编号:206155 0,5X1
提示

刀具悬伸长度增加时,请使用 ap 缩减系数!
数值适用于:
侧铣:ap = 0.1 × D × ap korr
仿形:ap = 0.05 × D × ap korr
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!例如:vf = 18000 [rpm] × fz [mm/Z] × z
技术说明

公差:
  • 刀刃圆弧半径:R1 = ±0.0025 mm。
  • 颈位直径:D1 = 0 / -0.01 mm。

GARANT Diabolo:
特殊的几何结构,涂层和硬质合金,适合开展高功率的高硬材料加工。
同样适用于电解铜的加工
双重铲背的双倒角凹形刀脊,实现了高精度的高硬加工。
缩经角 α = 16°。
技术参数
型号
H
涂层
TiAlN
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
公差,公称直径
0 / −0.005
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
刀具材料
VHM
内冷式
标准
工厂标准
属性
修正系数 ap 修正
1 1
修正系数 fz
1.25 1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
切刃半径 R1
0.05mm
切刃直径 DC
0.5mm 0.5mm
切削刃长度 Lc
0.5mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.025mm 0.025mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.05mm 0.05mm
总长度 L
50mm 50mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
1mm
柄直径 Ds
4mm 4mm
螺纹升角
25degrees 25degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
0.015mm 0.015mm
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
0.015mm
颈位直径 D1
0.48mm 0.48mm
齿数 Z
2 2
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 70 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
空气
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加