咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202305 1
202305 1,2
202305 1,5
202305 1,8
202305 2
202305 2,5
202305 3
202305 3,5
202305 4
202305 4,5
202305 5
202305 5,5
202305 5,75
202305 6
202305 8
202305 10
202305 12
202305 14
202305 16
202305 18
202305 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
1mm
3mm 3mm
0.5mm 0.5mm
3mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.2mm 1.2mm
3mm 3mm
0.6mm 0.6mm
3mm
38mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3
0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.5mm
3mm
0.75mm 0.75mm
3mm 3mm
38mm 38mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
1.8mm 1.8mm
3mm 3mm
0.9mm
3mm 3mm
38mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
2mm 2mm
4mm 4mm
1mm 1mm
4mm
38mm 38mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.011mm
0.01mm
0.011mm
0.01mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
2.5mm
4mm
1.25mm 1.25mm
4mm 4mm
50mm
10mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.011mm
0.01mm
0.011mm
0.01mm
2.3mm 2.3mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
3mm 3mm
5mm 5mm
1.5mm 1.5mm
5mm 5mm
50mm 50mm
12mm 12mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
2.8mm 2.8mm
3
0.1mm 0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
3.5mm
6mm 6mm
1.75mm
6mm 6mm
54mm 54mm
13mm 13mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3.3mm 3.3mm
3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
4mm
8mm 8mm
2mm
8mm 8mm
54mm 54mm
15mm 15mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3.8mm 3.8mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
4.5mm 4.5mm
9mm 9mm
4.5mm
9mm 9mm
54mm 54mm
15mm 15mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
4.3mm 4.3mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
5mm
9mm
5mm 5mm
9mm 9mm
54mm 54mm
16mm 16mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
4.8mm 4.8mm
3
0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
5.5mm 5.5mm
10mm
5.5mm
10mm 10mm
54mm 54mm
17mm 17mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
5.3mm 5.3mm
3 3
0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
5.75mm
10mm
5.75mm 5.75mm
10mm 10mm
54mm 54mm
17mm 17mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
5.55mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
6mm 6mm
10mm 10mm
6mm 6mm
10mm
54mm 54mm
17mm 17mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
5.8mm 5.8mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
8mm 8mm
12mm
8mm 8mm
12mm 12mm
58mm 58mm
20mm 20mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.08mm
0.05mm
0.08mm
0.05mm
7.8mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
10mm 10mm
14mm 14mm
10mm 10mm
14mm 14mm
66mm
24mm
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.09mm
0.06mm
0.09mm
0.06mm
9.8mm 9.8mm
3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
12mm 12mm
16mm 16mm
12mm
16mm 16mm
73mm
26mm 26mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.1mm
0.07mm
0.1mm
0.07mm
11.8mm 11.8mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
14mm 14mm
18mm 18mm
14mm
18mm 18mm
75mm 75mm
28mm 28mm
14mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.1mm
0.07mm
0.1mm
0.07mm
13.8mm 13.8mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
16mm
22mm 22mm
16mm 16mm
22mm
82mm
32mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.13mm
0.08mm
0.13mm
0.08mm
15.7mm 15.7mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
18mm 18mm
24mm 24mm
18mm
24mm 24mm
84mm 84mm
34mm
18mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.15mm
0.09mm
0.15mm
0.09mm
17.7mm 17.7mm
3
0.1mm 0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
20mm
26mm
20mm 20mm
26mm
92mm 92mm
40mm 40mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.15mm
0.1mm
0.15mm
0.1mm
19.7mm
3
销售价 数量
 
348.91
348.91
348.91
348.91
348.91
387.41
387.23
388.01
387.84
387.84
387.00
386.89
386.89
386.62
546.62
821.65
1363.25
1849.11
2571.11
3643.84
4319.69

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202305 8
技术说明

经过改善的涂层,通用于钢材和铸件。
结构尺寸近似于 DIN 6527
提示

后继产品编号 202210。
技术参数
型号
N
标准
DIN 6527
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对侧铣 全槽加工,切深 1×D -
内冷式
涂层
AlCrN
刀具材料
VHM
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm 0.1mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
e8 e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
刀柄形状
HB HB
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm 12mm
总长度 L
58mm 58mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
20mm 20mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
3 3
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
空气
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加