咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VDI 刀架
商品编号
319292
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319292 25
319292 40
l2,带切换适配器
l2,带夹钳 ER
x,带切换适配器
x,带夹钳 ER
基础刀杆直径 d2
外径 d1
外径 d3
螺纹 M
64.5mm
36mm
116mm
87mm
52mm
30mm
68mm
M32×1.5
101mm
69mm
158mm
125mm
65mm
40mm
83mm
M50×1.5
销售价 数量
 
1998.12
2570.25

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:VDI 刀架
商品编号:319292 40
应用

用于使用镗杆的内孔加工。
技术说明

钻杆快换系统。
编号 319285、319286、319289 快换接头直接拧入支架。最稳定的组合,悬伸部分最短。
供货范围

配套提供带外螺纹的装夹螺母。
标准

DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
提示

也能够直接夹紧 ER 夹钳。
例如通过 GARANT,编号 354760 VG1 或 355010 VGBASIC 预调节,带缩径,编号 354773(套管,编号 313291 规格尺寸 25;带附加缩径,编号 319426、319428,规格尺寸分别为 40/32)。
属性
l2,带切换适配器
101mm
l2,带夹钳 ER
69mm
x,带切换适配器
158mm
x,带夹钳 ER
125mm
基础刀杆直径 d2
65mm
外径 d1
40mm
外径 d3
83mm
螺纹 M
M50×1.5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加