咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金桶状铣刀,圆锥型 α/2 = 18° PPC
商品编号
207537
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207537 12/500
207537 16/1000
修正系数 fz
切刃半径 R1
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
有效半径 R2
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
齿数 Z
1.25
2mm 2mm
14.5mm
14.5mm 14.5mm
90mm 90mm
500mm 500mm
12mm 12mm
30degrees 30degrees
0.064mm
0.052mm
0.064mm
0.052mm
6 6
1.25 1.25
4mm 4mm
16mm 16mm
16mm 16mm
90mm 90mm
1000mm 1000mm
16mm 16mm
30degrees 30degrees
0.08mm
0.065mm
0.08mm
0.065mm
6
销售价 数量
 
7262.22
7348.81

商品详情

商品名称:整体硬质合金桶状铣刀,圆锥型 α/2 = 18° PPC
商品编号:207537 16/1000
提示

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
用于侧壁加工和绕开干扰轮廓。
技术说明

高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
端面切刃的设计,可以确保切屑尤其是在使用端面圆弧的情况下实现理想的成型和排屑。出于这一目的,切刃的数量被减少为有效端面切刃数量。
推荐

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。
技术参数
切削加工策略
PPC
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边 s 0.05×D,针对仿形铣削 -
刀具材料
VHM
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
型号
N
公差,公称直径
f8
涂层
TiAlN
横向进给方向
水平
标准
工厂标准
属性
修正系数 fz
1.25 1.25
切刃半径 R1
4mm 4mm
切削刃长度 Lc
16mm 16mm
切边时的最大切割深度 ap max
16mm 16mm
总长度 L
90mm 90mm
有效半径 R2
1000mm 1000mm
柄直径 Ds
16mm 16mm
螺纹升角
30degrees 30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.065mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.065mm
齿数 Z
6
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
Inconel
适用
湿,最小
有条件适用
空气
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加