咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速主轴外壳
商品编号
319991
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319991 TB
319991 TB90
319991 TBL
L2
L3
刀柄长度 L1
外径 D
外径 D1
直径 D2
30mm
10mm
25mm
25.5mm
40mm
70mm
13.5mm
16mm
25.5mm
25mm
48mm
80mm
13.5mm
16mm
25mm
30mm
销售价 数量
 
10725.37
16183.36
15386.32

商品详情

商品名称:高速主轴外壳
商品编号:319991 TB
提示

用于确定所需转速的计算器:https://sfi-toodle.com/calculator-toodle-blue/
芯轴安装:https://sfi-toodle.com/assembly-procedures/
切削加工计算/建议的转速:https://sfi-toodle.com/metal-cutting-calculations/
应用

提高走刀速度和切割速度,可用于直径小的刀具(刀柄直径 3 – 6 mm)。适用于钻孔、去毛刺、雕刻、有限铣削。
技术说明

带冷却液(10 – 60 bar)驱动的高速主轴,转速最高可达 75,000 rpm。
属性
L2
30mm
L3
刀柄长度 L1
10mm
外径 D
25mm
外径 D1
25.5mm
直径 D2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加