咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 类型B
商品编号
132721
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132721 M1
132721 M1,1
132721 M1,2
132721 M1,4
132721 M1,6
132721 M1,7
132721 M1,8
132721 M2
132721 M2,2
132721 M2,3
132721 M2,5
132721 M2,6
132721 M3
132721 M3,5
132721 M4
132721 M4,5
132721 M5
132721 M6
132721 M7
132721 M8
132721 M10
132721 M12
132721 M14
132721 M16
132721 M18
132721 M20
132721 M22
132721 M24
132721 M27
132721 M30
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 1X 4HX
HSS E PM
2
8degrees
0.75mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
3mm
1mm
M
M1
0.25mm
ISO 1X 4HX
HSS E PM
2
8degrees
0.85mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
3.3mm
1.1mm
M
M1.1
0.25mm
ISO 1X 4HX
HSS E PM
2
8degrees
0.95mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
3.6mm
1.2mm
M
M1.2
0.25mm
ISO 1X 4HX
HSS E PM
2
8degrees
1.1mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
4.2mm
1.4mm
M
M1.4
0.3mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
1.25mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
4.8mm
1.6mm
M
M1.6
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
1.35mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
5.1mm
1.7mm
M
M1.7
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
1.45mm
40mm
3
2.1mm
2.5mm
DIN 371
5.4mm
1.8mm
M
M1.8
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
7.75degrees
1.6mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
1.75mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6.6mm
2.2mm
M
M2.2
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
1.9mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6.9mm
2.3mm
M
M2,3
0.4mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
2.05mm
50mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
7.5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
2.15mm
50mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
7.8mm
2.6mm
M
M2.6
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.9mm
56mm
3
3mm
4mm
DIN 371
7mm
3.5mm
M
M3.5
0.6mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
3.7mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
13.5mm
4.5mm
M
M4.5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.9degrees
6mm
80mm
3
5.5mm
7mm
DIN 371
21mm
7mm
M
M7
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.9degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.91degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
12mm
110mm
4
9mm
11mm
DIN 376
42mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 376
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
15.5mm
125mm
4
11mm
14mm
DIN 376
54mm
18mm
M
M18
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
19.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
66mm
22mm
M
M22
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
21mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
72mm
24mm
M
M24
3mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
24mm
160mm
4
16mm
20mm
DIN 376
81mm
27mm
M
M27
3mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
26.5mm
180mm
4
18mm
22mm
DIN 376
90mm
30mm
M
M30
3.5mm
销售价 数量
 
683.56
683.56
683.56
629.72
629.72
593.68
593.68
583.84
516.82
516.82
508.58
508.58
439.98
695.14
457.93
590.34
477.61
543.03
664.01
610.04
812.80
987.78
1103.66
1200.72
1709.11
2033.88
2371.39
2719.96
3630.68
4268.50

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 类型B
商品编号:132721 M4

技术说明

通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。

  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性。

  • 全新高性能涂层降低了摩擦系数。

  • 专用槽型保障理想的排屑效果。


技术说明
符合 ISO 2X/6HX。
技术参数
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
涂层
AlTiX
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
B
内冷式
螺纹标准
DIN 13
螺纹断面角
60degrees
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8.66degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铜锌合金
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加