咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM 材质 C 型CC52新品
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM 材质 C 型CC52新品
商品编号
135960
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
  • M1
  • M1,1
  • M1,2
  • M1,4
  • M1,6
  • M1,7
  • M1,8
  • M2
  • M2,2
  • M2,3
  • M2,5
  • M2,6
  • M3
  • M3,5
  • M4
  • M4,5
  • M5
  • M6
  • M7
  • M8
  • M10
  • M12
  • M14
  • M16
  • M18
  • M20
  • M22
  • M24
  • M27
  • M30
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
135960 M1
135960 M1,1
135960 M1,2
135960 M1,4
135960 M1,6
135960 M1,7
135960 M1,8
135960 M2
135960 M2,2
135960 M2,3
135960 M2,5
135960 M2,6
135960 M3
135960 M3,5
135960 M4
135960 M4,5
135960 M5
135960 M6
135960 M7
135960 M8
135960 M10
135960 M12
135960 M14
135960 M16
135960 M18
135960 M20
135960 M22
135960 M24
135960 M27
135960 M30
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 1X 4HX
HSS E PM
2
15degrees
0.75mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
2.75mm
1.1mm
M
M1.2
0.25mm
ISO 1X 4HX
HSS E PM
2
15degrees
0.85mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
2.75mm
1.1mm
M
M1.2
0.25mm
ISO 1X 4HX
HSS E PM
2
15degrees
0.95mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
3mm
1.2mm
M
M1.2
0.25mm
ISO 1X 4HX
HSS E PM
2
15degrees
1.1mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
3.5mm
1.4mm
M
M1.4
0.3mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
15degrees
1.25mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
4mm
1.6mm
M
M1.6
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
15degrees
1.35mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
4.25mm
1.7mm
M
M1.7
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
15degrees
1.45mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
4.5mm
1.8mm
M
M1.8
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
1.6mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
5mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
15degrees
1.75mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
5.5mm
2.2mm
M
M2.2
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
15degrees
1.9mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
5.75mm
2.3mm
M
M2,3
0.4mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
15degrees
2.05mm
50mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6.25mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
15degrees
2.15mm
50mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6.5mm
2.6mm
M
M2.6
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
7.5mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
2.9mm
56mm
3
3mm
4mm
DIN 371
8.75mm
3.5mm
M
M3.5
0.6mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
10mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
3.7mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
11.25mm
4.5mm
M
M4.5
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
12.5mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
6mm
80mm
3
5.5mm
7mm
DIN 371
17.5mm
7mm
M
M7
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
20mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
25mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
30mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
35mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
40mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
15.5mm
125mm
4
11mm
14mm
DIN 376
45mm
18mm
M
M18
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
50mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
19.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
55mm
22mm
M
M22
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
21mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
60mm
24mm
M
M24
3mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
24mm
160mm
4
16mm
20mm
DIN 376
67.5mm
27mm
M
M27
3mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
26.5mm
180mm
4
18mm
22mm
DIN 376
75mm
30mm
M
M30
3.5mm
销售价 数量
 
757.23
757.23
757.23
633.93
633.93
601.50
601.50
639.42
610.04
610.04
619.88
491.47
487.31
686.88
502.07
650.85
510.31
595.27
680.39
665.60
788.34
1004.14
1220.07
1370.45
1839.94
2256.91
2371.39
3041.92
3745.15
4464.75

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM 材质 C 型CC52新品
商品编号:135960 M4

技术说明

通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。

  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性。

  • 全新高性能涂层降低了摩擦系数。

  • 专用槽型保障理想的排屑效果。


技术说明
符合 ISO 2X/6HX。
技术参数
锥度导程部分的形状
C
切削方向
右向
螺纹升角
40degrees
内冷式
螺纹断面角
60degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
涂层
AlTiX
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹标准
DIN 13
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
10.62degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
10mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铜锌合金
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
适用
铝,塑料
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加