咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头 带横槽纹和纵槽纹
商品编号
329954
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径(以 1 mm 为单位递增)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329954 25
329954 26
329954 27
329954 28
329954 29
329954 30
329954 31
329954 32
329954 33
329954 34
329954 35
329954 36
329954 37
329954 38
329954 39
329954 40
329954 41
329954 42
329954 43
329954 44
329954 45
329954 46
329954 47
329954 48
329954 49
329954 50
329954 51
329954 52
329954 53
329954 54
329954 55
329954 56
329954 57
329954 58
329954 59
329954 60
329954 61
329954 62
329954 63
329954 64
329954 65
329954 66
329954 67
329954 68
329954 69
329954 70
329954 71
329954 72
329954 73
329954 74
329954 75
329954 76
329954 77
329954 78
329954 79
329954 80
329954 81
329954 82
329954 83
329954 84
329954 85
329954 86
329954 87
329954 88
329954 89
329954 90
329954 91
329954 92
329954 93
329954 94
329954 95
329954 96
329954 97
329954 98
329954 99
329954 100
夹紧直径
夹紧面
硬度
长度 L
驱动轮廓
25mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
26mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
27mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
28mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
29mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
30mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
31mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
32mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
33mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
34mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
35mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
36mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
37mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
38mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
39mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
40mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
41mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
43mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
44mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
45mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
46mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
47mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
48mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
49mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
50mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
51mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
52mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
53mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
54mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
55mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
56mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
57mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
58mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
59mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
60mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
61mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
62mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
63mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
64mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
65mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
66mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
67mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
68mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
69mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
70mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
71mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
72mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
73mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
74mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
75mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
76mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
77mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
78mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
79mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
80mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
81mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
82mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
83mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
84mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
85mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
86mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
87mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
88mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
89mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
90mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
91mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
92mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
93mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
94mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
95mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
96mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
97mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
98mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
99mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
100mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
59mm
圆形
销售价 数量
 
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93
6014.93

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹头 带横槽纹和纵槽纹
商品编号:329954 90
应用

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
提示

其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
技术说明

弹簧夹头,圆形,规格尺寸间隔为 0.5 mm 或者 1 mm。订购时请说明需要的装夹直径。
带有横槽纹和纵槽纹,用于原材料。
技术参数
固定器
SK 100
属性
夹紧直径
90mm
夹紧面
横槽纹和纵槽纹
硬度
60HR
长度 L
59mm
驱动轮廓
圆形
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加