咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服,款式 3/4/5/6 Tychem® F
连体防护服,款式 3/4/5/6 Tychem® F
商品编号
098308
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
098308 2XL
098308 3XL
098308 L
098308 M
098308 S
098308 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Tychem®
通用款
3XL
Tychem®
通用款
L
Tychem®
通用款
M
Tychem®
通用款
S
Tychem®
通用款
XL
Tychem®
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:连体防护服,款式 3/4/5/6 Tychem® F
商品编号:098308 XL
技术说明

Tychem® F,款式 3/4/5/6,型号 CHA5。广泛全面的化学品和生物危险材料防护范围。100% 颗粒物和液体密封性最高达 5 bar。袖口配有拇指固定环。拉缝上方粘帖隔离条提供最佳的保护和耐受性。自粘式双拉链系统确保更出色的密封性。
连体防护服(PSA 类别 III)。
标准

  • EN ISO 13982-1 类型 5
  • EN 13034 类型 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

  • EN 14605 类型 3

  • EN 14605 类型 4

技术参数
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性
标准
EN 14605 类型 3 EN 13034 EN 14126 EN 14605 类型 4 EN 13982-1 EN 1073-2 -
颜色
灰色
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Tychem®
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加