咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco BMT 横向刀柄
商品编号
319886
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319886 40
319886 55
319886 55/D
319886 55/E
319886 60
319886 65
319886 68
L1
L2
b2
h1
h2
x
配套机器
70mm
62mm
65mm
20mm
78mm
80mm
Mori NZ、Mori NT、CTX310-BMT
64mm
64mm
45mm
20mm
91mm
95mm
Emag VL、Emag VT
64mm
64mm
52.5mm
20mm
94mm
95mm
Doosan Lynx、Doosan Puma、Hwacheon
64mm
64mm
45mm
20mm
91mm
95mm
Emag VL、Emag VT
94mm
84mm
70mm
25mm
108mm
100mm
Mori NL、Mori NT
64mm
64mm
70.5mm
20mm
85mm
60mm
Doosan Lynx、Doosan Puma、Hwacheon
100mm
68mm
64mm
25mm
94mm
98mm
Mazak:QT Smart、QT Compakt
销售价 数量
 
9261.35
9812.45
7394.80
7394.80
9133.26
7531.02
9026.18

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:eco BMT 横向刀柄
商品编号:319886 68
应用

主要用于端面加工和内孔加工。
技术说明

适用于 GARANT eco 等高效冷却系统,但也适用于其他系统。适用于传统车刀杆。
经过机器特定调整的高精度刀座,灵活用于主轴和副轴机器。接触面和功能面经过打磨。弹簧加载的压板用于均匀夹紧车刀。按照相应车床定制设计。带安全球形喷嘴,至 80 bar。黑化处理,提供更好的腐蚀防护。
属性
L1
100mm
L2
68mm
b2
64mm
h1
25mm
h2
94mm
x
98mm
配套机器
Mazak:QT Smart、QT Compakt
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加