咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
鼓风机呼吸防护套装 Basic X-plore 8000 制造商名称 8500
商品编号
097300 8500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:鼓风机呼吸防护套装 Basic X-plore 8000 制造商名称 8500
商品编号:097300 8500
供电:蓄电池驱动
IP 保护等级:IP 65
产品类别:鼓风机呼吸防护装置风机单元

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

提示
X-plore® 8000 鼓风机呼吸防护装置交付时不含头部部件、软管和过滤器。

标准
符合 EN12941,组合 Dräger X-plore® 8000 头罩和头盔。

供货范围
1×风机单元,1×标准蓄电池,1×标准充电器,1×标准腰带。

技术说明
X-plore® 8500 具备 IP65 防护等级。

技术说明
Dräger X-plore® 8000 鼓风机呼吸防护系列因其耐抗性和耐用性而备受青睐。此外,该系统还提供创新温度与压力传感技术,根据所处环境调节流速。该装置的特点是易于清洁。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加