咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
A70化学防护服 尺码 XL
商品编号
A09832 XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:A70化学防护服 尺码 XL
商品编号:A09832 XL
透气:是
带涂层:否
DIN 32781(防农药):否
一次性套装:是
EN 1073-2(防放射性颗粒):否
EN 1149-5(抗静电):否
EN 14126(防病毒):否
颜色:黄色
用于改善颗粒及液体防护性能的搭接线缝:否
带风帽:否
抗拉:否
不含硅树脂:否

更多参数>>

特征
卓越的微粒和液体阻隔性能,全长拉链便于穿脱,透气舒适,EN1149-1防静电认证,Reflex专利设计符合ANSI抗撕裂标准。

适用于
危险废品处理,生物危害处理,酸/碱环境清理,油罐清洗,工业清洗与维护。

技术说明
A70化学防护服。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加