咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
半面罩主系体 6000 系列 规格 M
商品编号
097235 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:半面罩主系体 6000 系列 规格 M
商品编号:097235 M
颜色代码,针对配套适用的配件:3M™ 卡扣
重量:82.0
制造商名称:6200M
过滤器接口:3M™ 卡扣系统
产品类别:半面罩

更多参数>>

标准
EN 140

技术说明
6000 系列半面罩配备了轻便且贴合脸型的面罩主体,让您作业无疲劳。双过滤器系统保证更低的呼吸阻力、不受阻挡的视线和良好的重量分配。可单独订购的多种过滤器保证产品可全面应用在各个领域。通过卡扣式系统能非常方便地更换过滤器。此外,这款只需极少维护的面罩经济性高、操作简单。该面罩有两种规格尺寸 – 规格尺寸 M 和规格尺寸 L。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加